Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TOUGH GUY 22VA24 Jail Mop 38 to 42 Ounce Natural 68 In | AB7FRQ

TOUGH GUY 22VA24 Jail Mop 38 έως 42 Ounce Natural 68 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7FRQ Μοντέλο: 22VA24

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€25.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυλακή σφουγγαρίστρα
Βασικό υλικόΒαμβάκι
ΧρώμαΦυσικό
Σύστημα χρωματικής κωδικοποίησηςΟχι
Ξηρό Βάρος38 έως 42 ουγκιές.
Τύπος τέλουςΤομή
ΠλύσιμοΟχι
Μήκος68 "
ΥλικόΒαμβάκι
Στυλ σφουγγαρίστραςΣπάγγος
Φύλλο4
Πλάτος7 έως 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2015
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)180.34
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ9603908050
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΞηρό ΒάροςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
TOUGH GUY 22VA23 Jail Mop 22 έως 26 Ounce Natural 60 In | AB7FRP 22VA2322 έως 26 ουγκιές.60 "6 έως 7 "€21.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TOUGH GUY 22VA24 Jail Mop 38 έως 42 Ounce Natural 68 In
€25.86 /μονάδα