TOUGH GUY 22N285 Δοχείο ανακύκλωσης 17 γαλόνι Ruby | AB6WAY

TOUGH GUY 22N285 Recycling Container 17 Gallon Ruby

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6WAY Μοντέλο: 22N285

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€686.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο ανακύκλωσης
Χωρητικότητα17 gal.
ΧρώμαRed
Ύψος35.5 "
Μήκος9.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός ανοιγμάτων1
Υλικό ανακύκλωσηςΜπουκάλια / πλαστικό
ShapeΟρθογώνιος
ΣύμβολοΔοχεία και μπουκάλια
Η Κορυφαία Ανοικτό
Κορυφαία σχεδίασηΑνοικτό
Πλάτος18.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.6
Ύψος πλοίου (cm)93.98
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ7323999080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοShapeΧωρητικότηταΧρώμαΣύμβολοΗ Κορυφαία Κορυφαία σχεδίασηΠλάτοςΔιάμετροςΤιμή
TOUGH GUY 13P560 Δοχείο ανακύκλωσης 34 γαλόνι μπλε | AA6AZR 13P560γύρος34 gal.ΜπλεΑνακύκλωση ΘόλοςΘόλος-18 "€1,439.39
TOUGH GUY 13P561 Δοχείο ανακύκλωσης 40 γαλόνι μπλε | AA6AZT 13P561γύρος40 gal.ΜπλεΑνακύκλωση ΘόλοςΘόλος-24 "€2,046.56
TOUGH GUY 22N284 Δοχείο ανακύκλωσης 17 Gallon Emerald | AB6WAX 22N284Ορθογώνιος17 gal.Σκούρο ΠράσινοΔοχεία και μπουκάλιαΑνοικτόΑνοικτό18.5 "-€692.50
TOUGH GUY 22N286 Δοχείο ανακύκλωσης 17 γαλόνι Royal Blue | AB6WAZ 22N286Ορθογώνιος17 gal.Royal BlueΔοχεία και μπουκάλιαΑνοικτόΑνοικτό18.5 "-€720.58
TOUGH GUY 22N287 Δοχείο ανακύκλωσης 17 γαλόνι μαύρο | AB6WBA 22N287Ορθογώνιος17 gal.ΜαύρηΧαρτίΑνοικτόΑνοικτό18.5 "-€713.03
TOUGH GUY 22N288 Recycling Container 17 Gallon Emerald | AB6WBB 22N289 22N288Ορθογώνιος17 gal.Σκούρο ΠράσινοΧαρτίΑνοικτόΑνοικτό18.5 "-€713.03
TOUGH GUY 22N290 Recycling Container 17 Gallon Royal Blue | AB6WBD 22N290Ορθογώνιος17 gal.Royal BlueΧαρτίΑνοικτόΑνοικτό18.5 "-€713.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TOUGH GUY 22N285 Recycling Container 17 Gallon Ruby
€686.19 /μονάδα