TORNADO 97595 Όροφος Scrubber Single 20 Inch 1.5hp 175rpm | AB6MGL 21YG51

TORNADO 97595 Scrubber δαπέδου μονής 20 ιντσών 1.5hp 175rpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6MGL Μοντέλο: 97595Σταυρός: 21YG51

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,140.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκούπα δαπέδου
Ταχύτητα βούρτσας175 rpm
ΚατασκευήΈλασης χάλυβα
καλώδιο Μήκος50 "" "
Machine Μέγεθος20 "
Μηχανοκίνητα1.5 HP
Πηγή ενέργειας115 VAC @ 60 Hz
Επίπεδο ήχου66 dBA
Ταχύτηταμονόκλινο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 52.62
Ύψος πλοίου (cm)127.25
Μήκος πλοίου (cm)65.53
Πλάτος πλοίου (cm)57.66
Κωδικός ΕΣ8479892000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοMachine ΜέγεθοςΕπίπεδο ήχουΤιμή
TORNADO 97590 Scrubber δαπέδου μονό 17 ίντσες 1.5hp 175rpm | AF7MHU 21YG50 9759017 "69 dBA€2,115.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TORNADO 97595 Scrubber δαπέδου μονής 20 ιντσών 1.5hp 175rpm
€2,140.67 /μονάδα