TORNADO 97590 Scrubber δαπέδου μονό 17 ίντσες 1.5hp 175rpm | AF7MHU 21YG50

TORNADO 97590 Scrubber δαπέδου μονής 17 ιντσών 1.5hp 175rpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7MHU Μοντέλο: 97590Σταυρός: 21YG50

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,115.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκούπα δαπέδου
Ταχύτητα βούρτσας175 rpm
ΚατασκευήΈλασης χάλυβα
καλώδιο Μήκος50 "" "
Machine Μέγεθος17 "
Μηχανοκίνητα1.5 HP
Πηγή ενέργειας115 VAC @ 60 Hz
Επίπεδο ήχου69 dBA
Ταχύτηταμονόκλινο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 51.26
Ύψος πλοίου (cm)128.27
Μήκος πλοίου (cm)65.53
Πλάτος πλοίου (cm)57.15
Κωδικός ΕΣ8479892000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοMachine ΜέγεθοςΕπίπεδο ήχουΤιμή
TORNADO 97595 Όροφος Scrubber Single 20 Inch 1.5hp 175rpm | AB6MGL 21YG51 9759520 "66 dBA€2,140.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TORNADO 97590 Scrubber δαπέδου μονής 17 ιντσών 1.5hp 175rpm
€2,115.59 /μονάδα