Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TORK WH2B Ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης 208 - 277V | AF9ZZH 30YJ44

TORK WH2B Ηλεκτρομηχανικός Χρονοδιακόπτης 208 - 277V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9ZZH Μοντέλο: WH2BCross Ref: 30YJ44
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
€206.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης θερμοσίφωνας
Ενισχυτές40
Φόρμα ΕπικοινωνίαςDPST-ΟΧΙ
Επικοινωνήστε με το HP @ 120V2
Επικοινωνήστε με το HP @ 240V5
Καπετάνιος ημέραςΟχι
Βάθος2.94 "
Τύπος περιβλήματοςΧάλυβα εσωτερικά
φινίρισμαΜεταλλικό περίβλημα, γκρι σμάλτο
Ύψος7.94 "
Μήκος7.94 "
Μέγιστη. Κύκλοι Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης12
Μέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ22 hr.
Ελάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ20 λεπτά.
ΤοποθετήστεΕπιφάνεια
Αξιολόγηση NEMA1
Αριθμός Πολωνών2
Συμπεριλαμβάνεται ο αριθμός των Tripper2
Θερμοκρασία λειτουργίας.-40 βαθμούς έως 165 βαθμούς F
Χαρακτηριστικά24 hr.
Τάση208 έως 277 VAC
Πλάτος568860 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.13
Ύψος πλοίου (cm)21.59
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8536507000

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Εξωτερικός μοχλός παράκαμψης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΠολωνώνΕνισχυτέςΦόρμα ΕπικοινωνίαςΤάσηΠλάτοςΒάθοςΎψοςΕίδοςΤιμή
TORK 8001U Ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης 480V SPDT-NO / NC | AF9ZZP 30YJ52 8001U120SPDT-NO / NC480568597 "3.75 "9.25 "Ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης€503.44
TORK 7209A Ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης, 120, 208 έως 277 VAC, 40 A, 24 Hr, 20 Min. Ρύθμιση ώρας | CU6ULD 483A22 7209A-------Ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης€401.32
TORK 1109A-O Ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης, 120, 208 έως 277VAC, 40 A, Dpst, 24 Hr | CU6ULE 483A21 1109Α-Ο-------Ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης€222.71
TORK 7302 Ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης, 24 ωρών Ονομαστική | CU6ULF 52ZC61 7302-------Ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης€685.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TORK WH2B Ηλεκτρομηχανικός Χρονοδιακόπτης 208 - 277V
€206.22 /μονάδα