Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TORK 8001U Ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης 480V SPDT-NO / NC | AF9ZZP 30YJ52

TORK 8001U Ηλεκτρομηχανικός Χρονοδιακόπτης 480V SPDT-NO/NC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9ZZP Μοντέλο: 8001UCross Ref: 30YJ52
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
€520.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης
Ενισχυτές20
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT-NO / NC
Επικοινωνήστε με το HP @ 120V3/4
Καπετάνιος ημέραςΟχι
Βάθος3.75 "
Τύπος περιβλήματοςΧάλυβα εσωτερικά
φινίρισμαΜεταλλικό περίβλημα, γκρι σμάλτο
Ύψος9.25 "
Μέγιστη. Κύκλοι Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης48
Μέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ1-3 / 4 ώρες.
Ελάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ15 λεπτά.
ΤοποθετήστεΕπιφάνεια
Αξιολόγηση NEMA1
Αριθμός Πολωνών1
Συμπεριλαμβάνεται ο αριθμός των Tripper96
Θερμοκρασία λειτουργίας.-40 βαθμούς έως 165 βαθμούς F
Χαρακτηριστικά24 hr.
Τάση480
Πλάτος568597 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.755
Ύψος πλοίου (cm)21.59
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ9107008000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΠολωνώνΕνισχυτέςΦόρμα ΕπικοινωνίαςΤάσηΠλάτοςΒάθοςΎψοςΕίδοςΤιμή
TORK WH2B Ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης 208 - 277V | AF9ZZH 30YJ44 WH2B240DPST-ΟΧΙ208 έως 277 VAC568860 "2.94 "7.94 "Ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης θερμοσίφωνας€200.04
TORK 7209A Ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης, 120, 208 έως 277 VAC, 40 A, 24 Hr, 20 Min. Ρύθμιση ώρας | CU6ULD 483A22 7209A-------Ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης€389.29
TORK 1109A-O Ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης, 120, 208 έως 277VAC, 40 A, Dpst, 24 Hr | CU6ULE 483A21 1109Α-Ο-------Ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης€216.02
TORK 7302 Ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης, 24 ωρών Ονομαστική | CU6ULF 52ZC61 7302-------Ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης€815.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TORK 8001U Ηλεκτρομηχανικός Χρονοδιακόπτης 480V SPDT-NO/NC
€520.13 /μονάδα