Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TORK DGUM100A Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης Spdt 120 / 277v | AC4WZG 31A070

TORK DGUM100A Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης Spdt 120/277v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4WZG Μοντέλο: DGUM100AΣταυρός: 31A070
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
€1,350.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονικός χρονοδιακόπτης
Ενισχυτές20
Χρόνος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας7 Ημέρες
ΧρώμαTan
Φόρμα ΕπικοινωνίαςΣτιγμιαίο SPDT
Βάθος3.75 "
Ύψος οθόνης10 ίντσες
Πλάτος οθόνης5 ίντσες
ΠερίφραξηNoryl Εσωτερική / Εξωτερική
Ύψος10 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Μήκος6"
Μέγιστη. Κύκλοι Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης28
Μέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ7 Ημέρες
Ελάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ1 λεπτά.
ΒάσηΕπιφάνεια
Αξιολόγηση NEMA3R
Αριθμός καναλιών1
Αριθμός Πολωνών1
Αριθμός εκδηλώσεων σφυγμού56
Θερμοκρασία λειτουργίας.-31 βαθμοί F έως +131 βαθμοί F
Λειτουργία λειτουργίας7 Ημέρες
ΧαρακτηριστικάΠρογραμματιζόμενος
Τάση120-277
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.86
Ύψος πλοίου (cm)26.42
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)15.75
Κωδικός ΕΣ9107008000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Δέχεται αισθητήρα φωτογραφίας (EPC-A) ή είσοδο διακόπτη / για επαφές μανδάλωσης, κλειδαριά

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΒάθοςΎψοςΜήκοςΜέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣΑριθμός καναλιώνΘερμοκρασία λειτουργίας.Λειτουργία λειτουργίαςΤιμή
TORK DZM200BP Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης Astronomic / prog 2 Chan 365day Spdt | AD8EUH 4JNH5 DZM200BPΑστρονομικό / Προγραμματιζόμενο4-1 / 2 "9.125 "9.125 "365 Ημέρες2-40 έως 158 F365 Ημέρες€1,841.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TORK DGUM100A Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης Spdt 120/277v
€1,350.98 /μονάδα