TMI 999-00559 Ευέλικτη ρολό χύδην αντιστατική 8 ιντσών Clear | AH6YLA 36LT63

TMI 999-00559 Ευέλικτο αντιστατικό ρολό χύδην 8 ιντσών καθαρό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6YLA Πρότυπο: 999-00559Cross Ref: 36LT63

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€521.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντικατάσταση ταινιών
Μέθοδος εφαρμογήςAnti-Static
Μήκος ρόλου150ft.
Χρώμα λωρίδαςΚαθαρισμός
Υλικό ταινιώνPVC
Πάχος λωρίδας0.08 "
Τύπος λωρίδαςΛείος
Πλάτος λωρίδας8"
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 150 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.645
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Roll / Strip: Roll

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος ρόλουΠάχος λωρίδαςΠλάτος λωρίδαςΤιμή
TMI 999-00560 Εύκαμπτος κύλινδρος αντιστατικό 12 ιντσών Clear | AH6YLB 36LT64 999-0056075ft.0.12 "12 "€607.11
TMI 999-00561 Εύκαμπτος κύλινδρος αντιστατικών 12 ιντσών Clear | AH6YLC 36LT65 999-00561150ft.0.12 "12 "€1,039.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TMI 999-00559 Ευέλικτο αντιστατικό ρολό χύδην 8 ιντσών καθαρό
€521.76 /μονάδα