TMI 999-00538 Flexible Bulk Roll Smooth 12 inch Clear PVC | AH6YKC 36LT42

TMI 999-00538 Ευέλικτο χύμα ρολό Λείο 12 ιντσών διαφανές PVC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6YKC Πρότυπο: 999-00538Cross Ref: 36LT42

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€767.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντικατάσταση ταινιών
Μέθοδος εφαρμογήςΑρχικό
Μήκος ρόλου200ft.
Χρώμα λωρίδαςΚαθαρισμός
Υλικό ταινιώνPVC
Πάχος λωρίδας0.12 "
Τύπος λωρίδαςΛείος
Πλάτος λωρίδας12 "
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 150 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 63.45
Ύψος πλοίου (cm)31.75
Μήκος πλοίου (cm)55.63
Πλάτος πλοίου (cm)56.9
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Roll / Strip: Roll

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜήκος ρόλουΠάχος λωρίδαςΠλάτος λωρίδαςΘερμ. ΕύροςΤιμή
TMI 999-00001 Βινυλίου Strip Roll Smooth 8 In | AD2NTB 3TA92 999-00001Ευέλικτα μαζικά ρολά300ft.0.08 "8"0 βαθμοί έως 150 βαθμοί F€533.33
TMI 999-00002 Βινυλίου Strip Roll Smooth 12 In | AD2NTC 3TA93 999-00002Ευέλικτα μαζικά ρολά150ft.0.12 "12 "0 βαθμοί έως 150 βαθμοί F€644.90
TMI 999-00003 Βινύλιο ρολό με ραβδώσεις 12 In | AD2NTD 3TA94 999-00003Ευέλικτα μαζικά ρολά150ft.0.12 "12 "0 βαθμοί έως 150 βαθμοί F€722.41
TMI 999-00004 Βινυλίου Ρολό με ραβδώσεις 8 In | AD2NTE 3TA95 999-00004Ευέλικτα μαζικά ρολά150ft.0.08 "8"0 βαθμοί έως 150 βαθμοί F€361.04
TMI 999-00115 Βινυλίου Strip Roll Smooth 6 In | AE8YCZ 6GJH4 999-00115Ευέλικτα μαζικά ρολά150ft.0.06 "6"0 βαθμοί έως 150 βαθμοί F€182.99
TMI 999-00116 Βινυλίου Strip Roll Smooth 6 In | AE8YDA 6GJH5 999-00116Ευέλικτα μαζικά ρολά300ft.0.06 "6"0 βαθμοί έως 150 βαθμοί F€343.94
TMI 999-00117 Βινυλίου Strip Roll Smooth 8 In | AE8YDB 6GJH6 999-00117Ευέλικτα μαζικά ρολά75ft.0.08 "8"0 βαθμοί έως 150 βαθμοί F€161.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TMI 999-00538 Ευέλικτο χύμα ρολό Λείο 12 ιντσών διαφανές PVC
€767.26 /μονάδα