TMI 999-00347 Πόρτα πρόσκρουσης φωτός 7 x 6 πόδια | AB4EVF 1XJE9

TMI 999-00347 Ελαφριά κρουστική πόρτα 7 x 6 πόδια

Είδος: AB4EVF Πρότυπο: 999-00347Cross Ref: 1XJE9
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€4,110.23 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕστιατόριο Swinging Doors
Περιλαμβάνονται προφυλακτήρεςΟχι
Χρώμα πόρταςΚαστανό
Ύψος πόρτας7ft.
Υλικό ΠόρταςΕνισχυμένη σπονδυλική στήλη
Πλάτος πόρτας6ft.
φινίρισμαΕλασματοποιημένο ξύλο με πλάκα πρόσκρουσης
μεντεσέδεςΣτύλος
Αριθμός θυρών2
Ύψος ανοίγματος7ft.
Πλάτος ανοίγματος6ft.
Χρώμα ΠαράθυροΚαθαρισμός
Ύψος παραθύρου14 "
Υλικό παραθύρωνΠολυανθρακικό
Πλάτος παραθύρου9"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 47.25
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)218.44
Πλάτος πλοίου (cm)96.52
Κωδικός ΕΣ3925200010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό ΠόρταςφινίρισμαΤιμή
TMI 999-00311 Light Impact Door 7 x 6 πόδια | AB4EUT 1XJD6 999-00311Ενισχυμένη σπονδυλική στήληΕλασματοποιημένο ξύλο€3,372.85
RFQ
TMI 999-00323 Πόρτα πρόσκρουσης φωτός 7 x 6 πόδια | AB4EUX 1XJE1 999-003233/4 "Πυρήνας ξύλουΕλασματοποιημένο ξύλο με πλάκα πρόσκρουσης€5,612.30
RFQ
TMI 999-00341 Πόρτα πρόσκρουσης φωτός 7 x 6 πόδια | AB4EVD 1XJE7 999-003413/4 "Πυρήνας ξύλουΕλασματοποιημένο ξύλο€4,298.99
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TMI 999-00347 Ελαφριά κρουστική πόρτα 7 x 6 πόδια
€4,110.23 /μονάδα