TMI 999-00311 Light Impact Door 7 x 6 πόδια | AB4EUT 1XJD6

TMI 999-00311 Ελαφριά κρουστική πόρτα 7 x 6 πόδια

Στοιχείο: AB4EUT Πρότυπο: 999-00311Cross Ref: 1XJD6
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€3,372.85 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕστιατόριο Swinging Doors
Περιλαμβάνονται προφυλακτήρεςΟχι
Χρώμα πόρταςΚαστανό
Ύψος πόρτας7ft.
Υλικό ΠόρταςΕνισχυμένη σπονδυλική στήλη
Πλάτος πόρτας6ft.
φινίρισμαΕλασματοποιημένο ξύλο
μεντεσέδεςΣτύλος
Αριθμός θυρών2
Ύψος ανοίγματος7ft.
Πλάτος ανοίγματος6ft.
Χρώμα ΠαράθυροΚαθαρισμός
Ύψος παραθύρου14 "
Υλικό παραθύρωνΠολυανθρακικό
Πλάτος παραθύρου9"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 47.25
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)218.44
Πλάτος πλοίου (cm)96.52
Κωδικός ΕΣ3925200010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό ΠόρταςφινίρισμαΤιμή
TMI 999-00323 Πόρτα πρόσκρουσης φωτός 7 x 6 πόδια | AB4EUX 1XJE1 999-003233/4 "Πυρήνας ξύλουΕλασματοποιημένο ξύλο με πλάκα πρόσκρουσης€5,612.30
RFQ
TMI 999-00341 Πόρτα πρόσκρουσης φωτός 7 x 6 πόδια | AB4EVD 1XJE7 999-003413/4 "Πυρήνας ξύλουΕλασματοποιημένο ξύλο€4,298.99
RFQ
TMI 999-00347 Πόρτα πρόσκρουσης φωτός 7 x 6 πόδια | AB4EVF 1XJE9 999-00347Ενισχυμένη σπονδυλική στήληΕλασματοποιημένο ξύλο με πλάκα πρόσκρουσης€4,110.23
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TMI 999-00311 Ελαφριά κρουστική πόρτα 7 x 6 πόδια
€3,372.85 /μονάδα