TMI 999-00317 Πόρτα πρόσκρουσης φωτός 7 x 6 πόδια από ανοξείδωτο χάλυβα | AB4EUV 1XJD8

TMI 999-00317 Ελαφριά κρουστική πόρτα 7 x 6 πόδια από ανοξείδωτο χάλυβα

Στοιχείο: AB4EUV Πρότυπο: 999-00317Cross Ref: 1XJD8
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€4,371.11 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕστιατόριο Swinging Doors
Περιλαμβάνονται προφυλακτήρεςΟχι
Χρώμα πόρταςΑσημένιο
Ύψος πόρτας7ft.
Υλικό ΠόρταςΕνισχυμένη σπονδυλική στήλη
Πλάτος πόρτας6ft.
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
μεντεσέδεςΑριστερά Jamb
Αριθμός θυρών2
Ύψος ανοίγματος7ft.
Πλάτος ανοίγματος6ft.
Χρώμα ΠαράθυροΚαθαρισμός
Ύψος παραθύρου14 "
Υλικό παραθύρωνΠολυανθρακικό
Πλάτος παραθύρου9"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 47.25
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)218.44
Πλάτος πλοίου (cm)96.52
Κωδικός ΕΣ3925200010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό ΠόρταςφινίρισμαμεντεσέδεςΤιμή
TMI 999-00305 Light Impact Door 7 x 6 Feet | AB4EUQ 1XJD4 999-00305Ενισχυμένη σπονδυλική στήληΑλουμίνιοΣτύλος€2,449.57
RFQ
TMI 999-00335 Πόρτα με ελαφριά πρόσκρουση 7 x 6 πόδια πυρήνας ξύλου | AB4EVB 1XJE5 999-003353/4 "Πυρήνας ξύλουΑνοξείδωτο ατσάλιΣτύλος€6,895.90
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TMI 999-00317 Ελαφριά κρουστική πόρτα 7 x 6 πόδια από ανοξείδωτο χάλυβα
€4,371.11 /μονάδα