TJERNLUND LB2 In-Line Duct Fan, 160 cfm Max, 4 Inch Size Duct, 7.5 W, 120V AC, 1 Ph, Galvanized Steel | CU6TCU 45EA67

TJERNLUND LB2 In-Line Duct Fan, 160 cfm Max, 4 Inch Size Duct, 7.5 W, 120V AC, 1 Ph, Galvanized Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CU6TCU Μοντέλο: LB2Σταυρός: 45EA67

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€819.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεραγωγό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.7275
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
TJERNLUND M-6 Metal Inline Duct Fan 6 Inch 460 CFM | CU6TCP 69AA97 M-6Ανεμιστήρας€288.23
TJERNLUND PVC4 Pvc Radon Booster Fan, 16W, 4 Inch Size, 80 Cfm Max, 4 Inch Duct, 18 W, 115V AC, 1 Ph | CU6TCQ 59JW96 PVC4Ανεμιστήρας€145.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TJERNLUND LB2 In-Line Duct Fan, 160 cfm Max, 4 Inch Size Duct, 7.5 W, 120V AC, 1 Ph, Galvanized Steel
€819.18 /μονάδα