TJERNLUND HS3 Σχέδιο με φυσητήρα | AD8FZE 4KA75

TJERNLUND Βύθισμα που προκαλείται από φυσητήρα HS3

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD8FZE Μοντέλο: HS3Σταυρός: 4KA75

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,538.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροκλητικός ανεμιστήρας
Ενισχυτές2.60
Βάθος12 "
Ύψος12.5 "
Εισαγωγή και έξοδος Dia.8 ίντσες
ΥλικόΠερίβλημα αλουμινίου χάλυβα και τροχός ανεμιστήρα
ΠαρατηρήσειςΠροβολή σελίδας καταλόγου για κριτήρια επιλογής
ΧαρακτηριστικάΥψηλή θερμοκρασία
Τάση115
Watts286
Πλάτος13 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.16
Ύψος πλοίου (cm)38.61
Μήκος πλοίου (cm)42.42
Πλάτος πλοίου (cm)31.24
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Vent Pipe Dia. (In.) (8 ή 10)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΒάθοςΎψοςHPΥλικόWattsΠλάτοςΤιμή
TJERNLUND HS4 Προστατευόμενο ρεύμα ανεμιστήρα υψηλής θερμοκρασίας 8 In | AA6TAZ 14U178 HS45.813 "14.75 "1/3Ανεμιστήρας αλουμινίου από χάλυβα70015.25 "€1,939.69
TJERNLUND HS5 Προστατευόμενο ρεύμα ανεμιστήρα υψηλής θερμοκρασίας 10 In | AA6TBA 14U179 HS512.516-1 / 4 "18 "1Ανεμιστήρας αλουμινίου από χάλυβα150016.5 "€2,841.13
TJERNLUND HSJ Σχέδιο με φυσητήρα | AD8FZB 4KA72 HSJ1.267"7.875 "-Περίβλημα αλουμινίου χάλυβα και τροχός ανεμιστήρα9510.25 "€557.26
TJERNLUND HS1 Σχέδιο με φυσητήρα | AD8FZC 4KA73 HS11.267"7.875 "-Περίβλημα αλουμινίου χάλυβα και τροχός ανεμιστήρα9511 "€573.05
TJERNLUND HS2 Σχέδιο με φυσητήρα | AD8FZD 4KA74 HS21.518-1 / 2 "9.25 "-Περίβλημα αλουμινίου χάλυβα και τροχός ανεμιστήρα22411.5 "€812.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TJERNLUND Βύθισμα που προκαλείται από φυσητήρα HS3
€1,538.20 /μονάδα