Ο κώνος κωνικού ρουλεμάν Timken HM89443-2 είναι ένας τύπος στοιχείου ρουλεμάν κυλίνδρου. Αποτελείται από μια κωνική εσωτερική αυλάκωση για ομαλή περιστροφή ενός άξονα ή ενός άξονα μέσα σε μια εξωτερική αυλάκωση ή κύπελλο. Αυτό το εξάρτημα χρησιμοποιείται σε κιβώτια ταχυτήτων, ελασματουργεία, άξονες διεύθυνσης, άξονες ώθησης και έλικες.
Χαρακτηριστικά:
- Ο κώνος με κωνικό ρουλεμάν Timken HM89443-2 έχει ένα σταμπωτό χαλύβδινο κλουβί για ανθεκτικότητα.
- Έχει στατική ακτινική βαθμολογία 119 kN και δυναμική ακτινική βαθμολογία 28.6 kN.
- Αυτός ο κώνος ρουλεμάν μπορεί να φιλοξενήσει τόσο ακτινικά (κάθετα στον άξονα) όσο και αξονικά (παράλληλα με τον άξονα) φορτία.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς να εγκαταστήσετε αυτήν την αράχνη σύζευξης σιαγόνων;
A.
- Βεβαιωθείτε πάντα ότι η πηγή τροφοδοσίας του εξοπλισμού είναι απενεργοποιημένη και κλειδωμένη για να αποφευχθεί η ακούσια εκκίνηση κατά την εγκατάσταση.
- Ελέγξτε τα εξαρτήματα του συνδέσμου αράχνης, συμπεριλαμβανομένων των πλήμνων και του ελαστομερούς ενθέτου (αράχνη), για τυχόν ζημιά ή φθορά. Αντικαταστήστε τυχόν κατεστραμμένα μέρη.
- Βεβαιωθείτε ότι οι δύο άξονες που συνδέετε με τον σύνδεσμο αράχνης είναι σωστά ευθυγραμμισμένοι. Η κακή ευθυγράμμιση μπορεί να προκαλέσει πρόωρη φθορά και αστοχία.
- Εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα λιπαντικού στα άκρα του άξονα και στο εσωτερικό της αράχνης για να διευκολύνετε την εγκατάσταση και να μειώσετε την τριβή κατά τη λειτουργία.
- Σύρετε μια πλήμνη σε κάθε άξονα, διασφαλίζοντας ότι είναι στο ίδιο επίπεδο με τον ώμο του άξονα. Βεβαιωθείτε ότι είναι τοποθετημένα συμμετρικά σε κάθε άξονα.
- Τοποθετήστε την ελαστομερή αράχνη ανάμεσα στις δύο πλήμνες. Η αράχνη πρέπει να ταιριάζει άνετα στις εσοχές των πλήμνων.
- Ανάλογα με τον τύπο της σύζευξης αράχνης, στερεώστε τις πλήμνες μεταξύ τους χρησιμοποιώντας μπουλόνια, σφιγκτήρες ή βίδες ρύθμισης.
- Σφίξτε τους συνδετήρες ομοιόμορφα και σύμφωνα με τις προδιαγραφές ροπής που συνιστά ο κατασκευαστής. Βεβαιωθείτε ότι οι πλήμνες έχουν στερεωθεί με ασφάλεια στους άξονες.
- Ελέγξτε ξανά την ευθυγράμμιση των αξόνων. Προσαρμόστε εάν χρειάζεται.
- Περιστρέψτε αργά τον εξοπλισμό με το χέρι για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει δεσμευτική ή ασυνήθιστη αντίσταση. Εάν όλα φαίνονται κανονικά, μπορείτε να προχωρήσετε στην εκκίνηση του εξοπλισμού.
- Ενεργοποιήστε την πηγή ρεύματος και ενεργοποιήστε τον εξοπλισμό σε χαμηλή ταχύτητα για να επιβεβαιώσετε ότι ο σύνδεσμος λειτουργεί σωστά.
- Παρακολουθείτε τακτικά τη σύζευξη κατά τη λειτουργία για τυχόν σημάδια κραδασμών, υπερθέρμανσης ή ασυνήθιστου θορύβου. Αντιμετωπίστε εγκαίρως τυχόν προβλήματα για να αποφύγετε περαιτέρω ζημιές.
Ε. Τι είναι η προφόρτιση και το διάκενο στους κώνους ρουλεμάν κωνικού κυλίνδρου;
Α. Προφόρτιση είναι η σκόπιμη εφαρμογή μιας ελαφριάς αξονικής δύναμης για την εξάλειψη τυχόν εσωτερικού διακεκομμένου στο ρουλεμάν. Το Clearance, από την άλλη πλευρά, είναι ο χώρος μεταξύ των κυλιόμενων στοιχείων και των ιπποδρομιών.
Ε. Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή ενός ρουλεμάν για μια εφαρμογή;
Α. Οι παράγοντες περιλαμβάνουν τον τύπο και το μέγεθος του φορτίου, την ταχύτητα, τη θερμοκρασία λειτουργίας, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τους περιορισμούς χώρου.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ακτινικών και ωστικών ρουλεμάν;
Α. Τα ακτινικά ρουλεμάν υποστηρίζουν φορτία κάθετα στον άξονα (ακτινική κατεύθυνση), ενώ τα ωστικά ρουλεμάν υποστηρίζουν αξονικά φορτία παράλληλα με τον άξονα (κατεύθυνση ώσης).
Ε. Γιατί είναι σημαντικά τα διάκενα ρουλεμάν για τα ρουλεμάν;
Α. Τα κενά ρουλεμάν είναι τα κενά μεταξύ των στοιχείων κύλισης και των διαδρόμων. Οι σωστές ρυθμίσεις απόστασης είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των επιθυμητών χαρακτηριστικών απόδοσης και την ελαχιστοποίηση του παιχνιδιού.