Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH310 Copper Hammer 1.6 Lb Ash | AB7MYC 23WE99

THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH310 Copper Hammer 1.6 Lb Ash

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB7MYC Μοντέλο: TH310Cross Ref: 23WE99
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
€92.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφυρηλατήστε
Διάμετρος προσώπου1.25 "
HandleΦλαμουριά
Χειρολαβή χρώματοςΦυσικό
Χειρισμός υλικούΦλαμουριά
Χρώμα κεφαλήςΦυσικό
επικεφαλής Μήκος1.75 "
Υλικό κεφαλήςΕλαστικός σίδηρος και χαλκός
Βάρος κεφαλής1.6 λίβρες
επικεφαλής Πλάτος3 3 / 10 "
Συνολικό μήκος11 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
ΧαρακτηριστικάΧαλκός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.82
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8205203000
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΔιάμετρος προσώπουHandleΧειρισμός υλικούεπικεφαλής ΜήκοςΥλικό κεφαλήςΒάρος κεφαλήςεπικεφαλής ΠλάτοςΤιμή
THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH312 Copper Hammer 2.3 Lb Hickory | AB7MYD 23WF01 TH31212 "1.5 "ΑγριοκαρυδιάΑγριοκαρυδιά2"Ελαστικός σίδηρος και χαλκός2.3 λίβρες4"€118.87
THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH314 Copper Hammer 3.6 Lb Hickory | AF7ZHR 23WF02 TH31412 "1.75 "ΑγριοκαρυδιάΑγριοκαρυδιά2 2 / 5 "Ελαστικός σίδηρος και χαλκός3.6 λίβρες4 3 / 10 "€148.56
THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH214 Copper Hammer 3 Lb Hickory | AF7ZHT 23WF05 TH21412 "1.75 "ΑγριοκαρυδιάΑγριοκαρυδιά2 2 / 5 "Απόκρυψη σιδήρου, χαλκού και Buffalo Hide3 λίβρες4 7 / 10 "€138.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH310 Copper Hammer 1.6 Lb Ash
€92.90 /μονάδα