Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH214 Copper Hammer 3 Lb Hickory | AF7ZHT 23WF05

THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH214 Copper Hammer 3 Lb Hickory

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7ZHT Μοντέλο: TH214Cross Ref: 23WF05

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€141.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφυρηλατήστε
Διάμετρος προσώπου1.75 "
HandleΑγριοκαρυδιά
Χειρολαβή χρώματοςΦυσικό
Χειρισμός υλικούΑγριοκαρυδιά
Χρώμα κεφαλήςΦυσικό
επικεφαλής Μήκος2 2 / 5 "
Υλικό κεφαλήςΑπόκρυψη σιδήρου, χαλκού και Buffalo Hide
Βάρος κεφαλής3 λίβρες
επικεφαλής Πλάτος4 7 / 10 "
Συνολικό μήκος12 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
ΧαρακτηριστικάΧαλκός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.575
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)13.21
Κωδικός ΕΣ8205200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΔιάμετρος προσώπουHandleΧειρισμός υλικούεπικεφαλής ΜήκοςΥλικό κεφαλήςΒάρος κεφαλήςεπικεφαλής ΠλάτοςΤιμή
THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH310 Copper Hammer 1.6 Lb Ash | AB7MYC 23WE99 TH31011 "1.25 "ΦλαμουριάΦλαμουριά1.75 "Ελαστικός σίδηρος και χαλκός1.6 λίβρες3 3 / 10 "€97.34
THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH312 Copper Hammer 2.3 Lb Hickory | AB7MYD 23WF01 TH31212 "1.5 "ΑγριοκαρυδιάΑγριοκαρυδιά2"Ελαστικός σίδηρος και χαλκός2.3 λίβρες4"€119.23
THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH314 Copper Hammer 3.6 Lb Hickory | AF7ZHR 23WF02 TH31412 "1.75 "ΑγριοκαρυδιάΑγριοκαρυδιά2 2 / 5 "Ελαστικός σίδηρος και χαλκός3.6 λίβρες4 3 / 10 "€148.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH214 Copper Hammer 3 Lb Hickory
€141.91 /μονάδα