HAMILTON R-HS-8DB Άκαμπτη πλάκα Caster 1500 Lb 8 Inch Διάμετρος | AE7XAM 6AZL8

HAMILTON R-HS-8DB Rigid Plate Caster 1500 Lb Διάμετρος 8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7XAM Μοντέλο: R-HS-8DBCross Ref: 6AZL8

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€177.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆκαμπτο τριβείο
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster1000 έως 2999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΆκαμπτος τροχός
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτος
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΓκρί
Βασικό υλικόΜαντεμένια
Δοσίμετρο90 Ακτή Α
Εκτεταμένος μόλυβδοςΟχι
Φινίρισμα πλαισίουΚόκκινο σμάλτο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςA
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού2-7/16 x 4-15/16"
Αξιολόγηση φορτίου1500 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.1 / 2 "
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού3-3/8 x 5-1/4"
συνολικό ύψος9.75 "
Μέγεθος πλάκας4-1/2 x 6-1/2"
Πάχος Πλάκας0.25 "
πλάκα ΤύποςA
Αντικατάσταση τροχούΑρ. Όχι. W-820-DB-1/2
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΣφραγισμένη μπάλα ακριβείας
Χρώμα τροχούΠράσινο
Διάμετρος τροχού8"
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.85
Ύψος πλοίου (cm)20.57
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)27.18
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΥλικό τροχού τροχούΑντικατάσταση τροχούΘερμ. ΕύροςΡουλεμάν τροχούΧρώμα τροχούΔιάμετρος τροχούΤιμή
HAMILTON R-HS-4MB Άκαμπτη πλάκα Caster 1000 Lb 4 Inch Διάμετρος | AE7XAG 6AZL3 R-HS-4MB5.625 "1000 έως 2999 λίβρεςΜαντεμένιαΑρ. Όχι. W-420-MB-1/2-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FΣφραγισμένη μπάλα ακριβείαςRed4"€108.41
HAMILTON R-HS-6DB Άκαμπτη πλάκα Caster 1200 Lb 6 Inch Διάμετρος | AE7XAH 6AZL4 R-HS-6DB7.75 "1000 έως 2999 λίβρεςπολυουρεθάνηςΑρ. Όχι. W-620-DB-1/2-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FΣφραγισμένη μπάλα ακριβείαςΠράσινο6"€156.24
HAMILTON R-HS-6FSB Άκαμπτη πλάκα Caster 6000 Lb Διάμετρος 6 ιντσών | AE7XAJ 6AZL5 R-HS-6FSB7.75 "Μεγαλύτερο από 6000 lb.Σφυρήλατο χάλυβαΑρ. Όχι. W-6-FSB-1/2-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FΣφραγισμένη μπάλα ακριβείαςΚαθαρισμός6"€173.42
HAMILTON R-HS-6MB Άκαμπτη πλάκα Caster 1400 Lb Διάμετρος 6 ιντσών | AE7XAK 6AZL6 R-HS-6MB7.75 "1000 έως 2999 λίβρεςΜαντεμένιαΑρ. Όχι. W-620-MB-1/2-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FΣφραγισμένη μπάλα ακριβείαςRed6"€122.77
HAMILTON R-HS-6SPB Άκαμπτη πλάκα Caster 960 Lb Διάμετρος 6 ιντσών | AE7XAL 6AZL7 R-HS-6SPB7.75 "300 έως 999 λίβρεςπολυουρεθάνηςΑρ. Όχι. W-620-SPB-1/2-50 βαθμούς έως 175 βαθμούς FΣφραγισμένη μπάλα ακριβείαςΜπλε6"€183.09
HAMILTON R-HS-8SPB Άκαμπτη πλάκα Caster 1200 Lb 8 Inch Διάμετρος | AE7XAP 6AZN0 R-HS-8SPB9.75 "1000 έως 2999 λίβρεςπολυουρεθάνηςΑρ. Όχι. W-820-SPB-1/2-50 βαθμούς έως 175 βαθμούς FΣφραγισμένη μπάλα ακριβείαςΜπλε8"€197.68
HAMILTON R-HS-4TRB Άκαμπτη πλάκα Caster 900 Lb 4 ίντσες Dia | AG6WKW 49Η486 R-HS-4TRB5.625 "300 έως 999 λίβρεςπολυουρεθάνηςΑρ. Όχι. W-420-TRB-1/2-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FΜπάλα ακριβείαςRed4"€243.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAMILTON R-HS-8DB Rigid Plate Caster 1500 Lb Διάμετρος 8 ιντσών
€177.12 /μονάδα