Το γραμμικό ρουλεμάν Thomson SSUPBO16 Super Smart είναι ένα τοποθετημένο γραμμικό ρουλεμάν που μπορεί να αντισταθμίσει τη στρεπτική κακή ευθυγράμμιση και να προσφέρει πρόσθετη υποστήριξη στον προσαρτημένο άξονα Thomson. Αυτό το μπλοκ μαξιλαριού Thomson έχει ανοιχτό σχέδιο χωρίς υαλοκαθαριστήρες για εύκολη εγκατάσταση προσαρτώμενων αξόνων.
Χαρακτηριστικά:
- Το ρουλεμάν μπλοκ μαξιλαριού Thomson SSUPBO16 έχει ονομαστική διάμετρο / μέγεθος οπής 25.4 mm / 1 ίντσα για τοποθέτηση αξόνων 1 ίντσας.
- Αυτό το ρουλεμάν μπλοκ μαξιλαριού Thomson έχει μοναδικό σχεδιασμό με χαλύβδινη ταινία για τη διατήρηση της εσωτερικής διαμέτρου ή της ικανότητας αυτοευθυγράμμισης.
- Η καθολική λειτουργία αυτοευθυγράμμισης σε αυτό το ρουλεμάν διασφαλίζει τη σωστή κατανομή του φορτίου μεταξύ των σφαιρικών τροχιών του, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει ομοιόμορφη φόρτωση της μπάλας στο μήκος της πλάκας ρουλεμάν διπλής τροχιάς.
- Το πλεονέκτημα RoundRail του ρουλεμάν με την καθολική αυτοευθυγράμμιση δεν απαιτεί παράγοντες μείωσης κατά τη χρήση γραμμικών οδηγών, ενώ αντισταθμίζει την κακή ευθυγράμμιση της οπής του περιβλήματος και την απόκλιση άξονα 60 Case LinearRace της μάρκας.
- Αυτό το ρουλεμάν μαξιλαριού Thomson με ανοιχτή διαμόρφωση διαθέτει επιπλέον συντελεστή τριβής 0.001.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποια είναι η βαθμολογία θερμοκρασίας αυτού του ρουλεμάν μπλοκ μαξιλαριού Thomson SSUPBO16;
A. Αυτό το ρουλεμάν μπλοκ μαξιλαριού Thomson μπορεί να αντέξει θερμοκρασίες έως 85 βαθμούς C / 185 βαθμούς F.
Ε. Ποια είναι η χωρητικότητα φορτίου αυτού του ρουλεμάν μαξιλαριού Thomson;
A. Αυτό το ρουλεμάν μπλοκ μαξιλαριού Thomson SSUPBO16 έχει δυναμική χωρητικότητα φορτίου 8451.621 N / 1900 lbf.
Ε. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα αυτού του ρουλεμάν μαξιλαριού Thomson έναντι ενός τυπικού γραμμικού ρουλεμάν με σφαιρικό δακτύλιο;
A. Το γραμμικό ρουλεμάν μπλοκ μαξιλαριού Thomson SSUPBO16 Super Smart προσφέρει ομαλή γραμμική κίνηση με 6 φορές τη χωρητικότητα φορτίου ή 216 φορές τη διάρκεια ζωής L10 από ένα τυπικό γραμμικό ρουλεμάν ρουλεμάν. Τα ρουλεμάν με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και απόδοση έχουν χαμηλότερο χρόνο και κόστος εγκατάστασης.
Ε. Πώς αυτό το ρουλεμάν μαξιλαριού Thomson SSUPBO16 είναι καλύτερο από τα ρουλεμάν Thomson Super Ball Bushing;
A. Το ρουλεμάν μπλοκ μαξιλαριού Thomson SSUPBO16 προσφέρει 2 φορές τη χωρητικότητα φορτίου ή 8 φορές τη διάρκεια ζωής του ρουλεμάν Super Ball Bushing της Thomson.