Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FOREVERBOLT FBFLWASH516SODP100 Ροδέλα, μπουλόνι 5/16 ιντσών, 18-8 ανοξείδωτο ατσάλι, 3/4 ιντσών εξωτερική διάμετρο, 100Pk | AH7CPN 36RK81

FOREVERBOLT Ροδέλα FBFLWASH516SODP100, μπουλόνι 5/16 ίντσας, ανοξείδωτο ατσάλι 18-8, εξωτερική διάμετρος 3/4 ιντσών, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7CPN Μοντέλο: FBFLWASH516SODP100Σταυρός: 36RK81
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
€84.79 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδη ροδέλα
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαNL-19 (SM)
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών5 / 16 "
Βαθμός18-8
Μέσα Dia.11 / 32 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.3 / 4 "
Βάρος συσκευασίας0.5
Σκληρότητα RockwellB70
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Πάχος0.05 "
Ανοχή πάχους+/- 0.005 "
Τύπος πλυντηρίουΕπίπεδη ροδέλα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.207
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOREVERBOLT Ροδέλα FBFLWASH516SODP100, μπουλόνι 5/16 ίντσας, ανοξείδωτο ατσάλι 18-8, εξωτερική διάμετρος 3/4 ιντσών, 100 Pk
€84.79 /πακέτο