Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ράγα προφίλ THOMSON 511H35A0, Μέγεθος 35 mm, Βαθμός υψηλής ακρίβειας, στυλ A, 0 προφόρτιση εκκένωσης, χάλυβας | AH2NXD 2HVU9

THOMSON 511H35A0 Ράγα προφίλ, Μέγεθος 35 mm, Βαθμός υψηλής ακρίβειας, στυλ A, 0 προφόρτιση διάκενου, χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2NXD Μοντέλο: 511H35A0Cross Ref: 2HVU9
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
€438.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραμμικό ρουλεμάν μπάλα μεταφοράς
Συμμόρφωση εταιρείαςDIN 645-1
Ύψος μεταφοράς41.00mm
Μέγεθος τρύπας μεταφοράςM10
Μήκος μεταφοράς111.60mm
Υλικό μεταφοράςΧαλύβδινο ρουλεμάν βαναδίου χρωμίου, καπάκι από νάιλον γεμάτο γυαλί
Τύπος μεταφοράςΜπάλα
Πλάτος μεταφοράς100mm
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου38,700
Max. Ταχύτητα5
ΣφραγίδεςΚαουτσούκ νιτριλίου
Ύψος διαφάνειας (mm)48
Χωρητικότητα στατικού φορτίου84,400
Θερμ. Εύρος-40 - 80, 120 Μέγ
Χαρακτηριστικά500 Series, στάνταρ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)17.02
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ8482105012
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Για πλάτος σιδηροτροχιάς (mm): 35

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔυναμική χωρητικότητα φορτίουMax. ΤαχύτηταΧωρητικότητα στατικού φορτίουΤιμή
Ράγα προφίλ THOMSON 511H15A0, Μέγεθος 15 mm, Βαθμός υψηλής ακρίβειας, στυλ A, 0 προφόρτιση εκκένωσης, χάλυβας | AC2DGH 2HVT4 511H15A09000 Ν5 Σε/δευτ.19,600 Ν€277.57
Ράγα προφίλ THOMSON 511H25A0, Μέγεθος 25 mm, Βαθμός υψηλής ακρίβειας, στυλ A, 0 προφόρτιση εκκένωσης, χάλυβας | AC2DGJ 2HVU1 511H25A021,100 Ν5 Σε/δευτ.46,100 Ν€348.64
Ράγα προφίλ THOMSON 511H15A0D, Μέγεθος 15 mm, Βαθμός υψηλής ακρίβειας, στυλ A, 0 προφόρτιση εκκένωσης, χάλυβας | AL9AYH 2HWA9 511H15A0D---€385.91
Ράγα προφίλ THOMSON 511H15A1, Μέγεθος 15 mm, Βαθμός υψηλής ακρίβειας, στυλ A, 0.03 C Προφόρτιση, Χάλυβας | AL9AZA 2HVT5 511H15A1---€268.18
Ράγα προφίλ THOMSON 511H15C0D, Μέγεθος 15 mm, Βαθμός υψηλής ακρίβειας, στυλ C, 0 Προφόρτιση εκκένωσης, Χάλυβας | AL9BAY 2HWB1 511H15C0D---€431.01
Ράγα προφίλ THOMSON 511H20A0, Μέγεθος 20 mm, Βαθμός υψηλής ακρίβειας, στυλ A, 0 προφόρτιση εκκένωσης, χάλυβας | AL9BFZ 2HVT6 511H20A0---€303.56
Ράγα προφίλ THOMSON 511H20A0D, Μέγεθος 20 mm, Βαθμός υψηλής ακρίβειας, A Style, 0 Προφόρτιση εκκένωσης, Χάλυβας | AL9BGD 2HWB2 511H20A0D---€408.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

THOMSON 511H35A0 Ράγα προφίλ, Μέγεθος 35 mm, Βαθμός υψηλής ακρίβειας, στυλ A, 0 προφόρτιση διάκενου, χάλυβας
€438.23 /μονάδα