Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ράγα προφίλ THOMSON 511H25A0, Μέγεθος 25 mm, Βαθμός υψηλής ακρίβειας, στυλ A, 0 προφόρτιση εκκένωσης, χάλυβας | AC2DGJ 2HVU1

THOMSON 511H25A0 Ράγα προφίλ, Μέγεθος 25 mm, Βαθμός υψηλής ακρίβειας, στυλ A, 0 προφόρτιση διάκενου, χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2DGJ Μοντέλο: 511H25A0Cross Ref: 2HVU1
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
€348.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραμμικό ρουλεμάν μπάλα μεταφοράς
Συμμόρφωση εταιρείαςDIN 645-1
Ύψος μεταφοράς30.50mm
Μέγεθος τρύπας μεταφοράςΜ8 mm
Μήκος μεταφοράς84.50mm
Υλικό μεταφοράςΧαλύβδινο ρουλεμάν βαναδίου χρωμίου, καπάκι από νάιλον γεμάτο γυαλί
Τύπος μεταφοράςΜπάλα
Πλάτος μεταφοράς70mm
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου21,100 Ν
Max. Ταχύτητα5 Σε/δευτ.
ΣφραγίδεςΚαουτσούκ νιτριλίου
Ύψος διαφάνειας (mm)36
Χωρητικότητα στατικού φορτίου46,100 Ν
Θερμ. Εύρος-40 - 80, 120 Μέγ
Χαρακτηριστικά500 Series, στάνταρ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.693
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8482105012
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Για ράγα πλάτους (mm) (25)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔυναμική χωρητικότητα φορτίουMax. ΤαχύτηταΧωρητικότητα στατικού φορτίουΤιμή
Ράγα προφίλ THOMSON 511H15A0, Μέγεθος 15 mm, Βαθμός υψηλής ακρίβειας, στυλ A, 0 προφόρτιση εκκένωσης, χάλυβας | AC2DGH 2HVT4 511H15A09000 Ν5 Σε/δευτ.19,600 Ν€277.57
Ράγα προφίλ THOMSON 511H35A0, Μέγεθος 35 mm, Βαθμός υψηλής ακρίβειας, στυλ A, 0 προφόρτιση εκκένωσης, χάλυβας | AH2NXD 2HVU9 511H35A038,700584,400€438.23
Ράγα προφίλ THOMSON 511H15A0D, Μέγεθος 15 mm, Βαθμός υψηλής ακρίβειας, στυλ A, 0 προφόρτιση εκκένωσης, χάλυβας | AL9AYH 2HWA9 511H15A0D---€385.91
Ράγα προφίλ THOMSON 511H15A1, Μέγεθος 15 mm, Βαθμός υψηλής ακρίβειας, στυλ A, 0.03 C Προφόρτιση, Χάλυβας | AL9AZA 2HVT5 511H15A1---€268.18
Ράγα προφίλ THOMSON 511H15C0D, Μέγεθος 15 mm, Βαθμός υψηλής ακρίβειας, στυλ C, 0 Προφόρτιση εκκένωσης, Χάλυβας | AL9BAY 2HWB1 511H15C0D---€431.01
Ράγα προφίλ THOMSON 511H20A0, Μέγεθος 20 mm, Βαθμός υψηλής ακρίβειας, στυλ A, 0 προφόρτιση εκκένωσης, χάλυβας | AL9BFZ 2HVT6 511H20A0---€303.56
Ράγα προφίλ THOMSON 511H20A0D, Μέγεθος 20 mm, Βαθμός υψηλής ακρίβειας, A Style, 0 Προφόρτιση εκκένωσης, Χάλυβας | AL9BGD 2HWB2 511H20A0D---€408.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

THOMSON 511H25A0 Ράγα προφίλ, Μέγεθος 25 mm, Βαθμός υψηλής ακρίβειας, στυλ A, 0 προφόρτιση διάκενου, χάλυβας
€348.64 /μονάδα