Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U69135.013.0130 Rivet Nut Knurled Zinc 6-32 X 0.484, 50PK | AE4WZQ 5NNP6

APPROVED VENDOR U69135.013.0130 Rivet Nut Knurled Zinc 6-32 X 0.484, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4WZQ Μοντέλο: U69135.013.0130Cross Ref: 5NNP6

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€22.55 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι
Σώμα Dia.0.264 "
Μέγεθος τρυπανιού17 / 64 "
φινίρισμαψευδάργυρος
Φλάντζα Ντία.0.392 "
Εύρος Grip0.080 έως 0.130 "
Επικεφαλής Ντία.0.392 "
Ύψος κεφαλιού0.032 "
Μέγεθος τρύπας0.265 "
Μήκος0.461 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουΦρυγανιά
Μέγεθος νήματος6-32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5706
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)3.3
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U69135.013.0130 Rivet Nut Knurled Zinc 6-32 X 0.484, 50PK
€22.55 /πακέτο