THERN 482B Εργαλείο σκουλήκι με βαρούλκο χειρός με φρένο 4000 λίβρες | AC3QQZ 2VKH8

THERN 482B Hand Winch Worm Gear With Brake 4000 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3QQZ Μοντέλο: 482BCross Ref: 2VKH8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,619.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειροκίνητο βαρούλκο
Ικανότητα φόρτωσης 1ου επιπέδου4000 λίβρες
Χωρητικότητα τυμπάνου για 1/4 In. Καλώδιο300 πόδια.
Χωρητικότητα τυμπάνου για 5/16 In. Καλώδιο200 πόδια.
Χρώμα πλαισίουRed
Φινίρισμα πλαισίουΣμάλτο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Σχέση μετάδοσης26:1
Τύπος εργαλείουWorm Gear
λαβή Μήκος18.375 "
συνολικό ύψος29.187 "
Συνολικό μήκος14 "
συνολικό πλάτος21 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 49.5
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ8425190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το χειροκίνητο βαρούλκο Thern 482B χρησιμοποιείται σε ναυπηγεία σιδηροδρόμων και σε βιομηχανίες κατασκευής και ναυτιλίας για τη μείωση και την ανύψωση βαρέων φορτίων με ελάχιστη προσπάθεια. Αυτό το χειροκίνητο βαρούλκο έχει πολλαπλές διαμορφώσεις για ακριβή τοποθέτηση.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτό το χειροκίνητο βαρούλκο διαθέτει χαλύβδινα καλύμματα γραναζιών για την προστασία των γραναζιών και την πρόληψη της κόπωσης του χρήστη.
  • Διαθέτει αυτόματα φρένα με επιθέματα Β για θετικό έλεγχο του φορτίου και καστάνια με ελατήριο για θετική εμπλοκή.
  • Αυτό το χειροκίνητο βαρούλκο είναι εξοπλισμένο με ρυθμιζόμενες λαβές για αλλαγή της δύναμης που απαιτείται για τη μετακίνηση του φορτίου.
  • Προσφέρει φινίρισμα βαφής μαζί με τρισθενή επίστρωση ψευδαργύρου για αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
  • Αυτό το χειροκίνητο βαρούλκο με ατέρμονα γρανάζι έχει μια άγκυρα γρήγορης αποσύνδεσης για άμεση σύνδεση/αφαίρεση του συρματόσχοινου που συνοδεύεται από σφιχτό εξάρτημα.
  • Διαθέτει επίσης κλειστό λουτρό λαδιού για συνεχή λίπανση.
  • Αυτή η μονάδα βαρούλκου Thern διαθέτει μπρούτζινα και ακτινικά ρουλεμάν για αποτελεσματική και ομαλή λειτουργία.
  • Διαθέτει κιβώτιο ταχυτήτων από χυτό αλουμίνιο για αντοχή και αντοχή στη θερμότητα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΧρώμα πλαισίουΦινίρισμα πλαισίουσυνολικό πλάτοςΥλικό πλαισίωνΣχέση μετάδοσηςΤύπος εργαλείουλαβή ΜήκοςΤιμή
THERN M4022 Χειρολαβή χειρολαβή με φρένο 1000 Lb. | AB3WPM 1VN81 M40227 5 / 16 "ΙριδύωνΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο9"Ατσάλι2.85:1Spur Gear8.5 "€624.08
THERN M4022PB Χειροκίνητο γρανάζι με φρένο 1000 λίβρες. | AB3WPN 1VN82 M4022PB7 5 / 16 "ΙριδύωνΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο12.125 "Ατσάλι2.85:1Spur Gear11 "€808.46
THERN M4042PBSS Χειροκίνητο γρανάζι με φρένο 1000 λίβρες. | AB3WPP 1VN83 M4042PBSS8.25 "ΦυσικόΗλεκτροπληξία13 25 / 32 "Ανοξείδωτο ατσάλι3.83:1Spur Gear11 "€1,908.99
THERN M4312 Χειροκίνητο Spur Gear 2000 Lb. | AB3WPQ 1VN84 M431210 "ΙριδύωνΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο12 11 / 16 "Ατσάλι14.7:1Spur Gear11 "€1,131.65
THERN M4312PB Χειροκίνητο γρανάζι με φρένο 2000 λίβρες | AB3WPR 1VN85 M4312PB10 "ΙριδύωνΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο14.5 "Ατσάλι14.7:1Spur Gear11 "€1,348.59
THERN M4312PBSS Χειροκίνητο γρανάζι με φρένο 2000 λίβρες | AB3WPT 1VN86 M4312PBSS10 "ΦυσικόΗλεκτροπληξία14.5 "Ανοξείδωτο ατσάλι14.7:1Spur Gear11 "€2,366.99
THERN 4622PB Εργαλείο βαρούλκου χειρός με φρένο 1000 λίβρες. | AC3QQX 2VKH6 4622PB7.5 "RedΣμάλτο11 13 / 16 "Ατσάλι15:1Worm Gear8.5 "€1,160.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

THERN 482B Hand Winch Worm Gear With Brake 4000 Lb.
€4,619.44 /μονάδα