THERN M4042PBSS Χειροκίνητο γρανάζι με φρένο 1000 λίβρες. | AB3WPP 1VN83

THERN M4042PBSS Χειροκίνητο βαρούλκο Spur Gear With Brake 1000 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3WPP Μοντέλο: M4042PBSSCross Ref: 1VN83

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,908.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειροκίνητο βαρούλκο
Ικανότητα φόρτωσης 1ου επιπέδου1000 λίβρες
Χωρητικότητα τυμπάνου για 1/4 In. Καλώδιο59 πόδια.
Χωρητικότητα τυμπάνου για 3/16 In. Καλώδιο110 πόδια.
Χρώμα πλαισίουΦυσικό
Φινίρισμα πλαισίουΗλεκτροπληξία
Υλικό πλαισίωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Σχέση μετάδοσης3.83:1
Τύπος εργαλείουSpur Gear
λαβή Μήκος11 "
συνολικό ύψος13.5 "
Συνολικό μήκος8.25 "
συνολικό πλάτος13 25 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.35
Ύψος πλοίου (cm)21.59
Μήκος πλοίου (cm)36.83
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8425390100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνεται φρένο (Ναι)
    • Χωρητικότητα τυμπάνου για 1/8 In. Καλώδιο (240 πόδια)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΧρώμα πλαισίουΦινίρισμα πλαισίουσυνολικό πλάτοςΥλικό πλαισίωνΣχέση μετάδοσηςΤύπος εργαλείουλαβή ΜήκοςΤιμή
THERN M4022 Χειρολαβή χειρολαβή με φρένο 1000 Lb. | AB3WPM 1VN81 M40227 5 / 16 "ΙριδύωνΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο9"Ατσάλι2.85:1Spur Gear8.5 "€624.08
THERN M4022PB Χειροκίνητο γρανάζι με φρένο 1000 λίβρες. | AB3WPN 1VN82 M4022PB7 5 / 16 "ΙριδύωνΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο12.125 "Ατσάλι2.85:1Spur Gear11 "€808.46
THERN M4312 Χειροκίνητο Spur Gear 2000 Lb. | AB3WPQ 1VN84 M431210 "ΙριδύωνΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο12 11 / 16 "Ατσάλι14.7:1Spur Gear11 "€1,131.65
THERN M4312PB Χειροκίνητο γρανάζι με φρένο 2000 λίβρες | AB3WPR 1VN85 M4312PB10 "ΙριδύωνΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο14.5 "Ατσάλι14.7:1Spur Gear11 "€1,348.59
THERN M4312PBSS Χειροκίνητο γρανάζι με φρένο 2000 λίβρες | AB3WPT 1VN86 M4312PBSS10 "ΦυσικόΗλεκτροπληξία14.5 "Ανοξείδωτο ατσάλι14.7:1Spur Gear11 "€2,366.99
THERN 4622PB Εργαλείο βαρούλκου χειρός με φρένο 1000 λίβρες. | AC3QQX 2VKH6 4622PB7.5 "RedΣμάλτο11 13 / 16 "Ατσάλι15:1Worm Gear8.5 "€1,160.96
THERN 482B Εργαλείο σκουλήκι με βαρούλκο χειρός με φρένο 4000 λίβρες | AC3QQZ 2VKH8 482B14 "RedΣμάλτο21 "Ατσάλι26:1Worm Gear18.375 "€4,619.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

THERN M4042PBSS Χειροκίνητο βαρούλκο Spur Gear With Brake 1000 Lb.
€1,908.99 /μονάδα