THERN 482 Εργαλείο σκουλήκι με βαρούλκο χειρός με φρένο 4000 λίβρες | AC8TKZ 3DNZ8

THERN 482 Hand Winch Worm Gear With Brake 4000 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8TKZ Μοντέλο: 482Cross Ref: 3DNZ8

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,889.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειροκίνητο βαρούλκο
Ικανότητα φόρτωσης 1ου επιπέδου4000 λίβρες
Χωρητικότητα τυμπάνου για 1/4 In. Καλώδιο300 πόδια.
Χωρητικότητα τυμπάνου για 5/16 In. Καλώδιο200 πόδια.
Χρώμα πλαισίουRed
Φινίρισμα πλαισίουΑνθεκτικό στη διάβρωση χρώμα
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Σχέση μετάδοσης26:1
Τύπος εργαλείουWorm Gear
λαβή Μήκος12.25 "
συνολικό ύψος22.63 "
Συνολικό μήκος14 "
συνολικό πλάτος19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 44.1
Ύψος πλοίου (cm)37.34
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)37.34
Κωδικός ΕΣ8425190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το χειροκίνητο βαρούλκο Thern 482 είναι ιδανικό για κατέβασμα και ανύψωση βαρέων φορτίων με ελάχιστη προσπάθεια σε ναυπηγεία σιδηροδρόμων και ναυτιλιακές και μεταποιητικές βιομηχανίες. Αυτό το βαρούλκο χειρός έχει πολλαπλές διαμορφώσεις για ακριβή τοποθέτηση.

Χαρακτηριστικά:

  • Το χειροκίνητο βαρούλκο Thern 482 διαθέτει τύμπανα μεγάλης διαμέτρου για ελαχιστοποίηση της φθοράς του συρματόσχοινου.
  • Διαθέτει χαλύβδινα πλαίσια με ανθεκτικό στη διάβρωση φινίρισμα για αντοχή σε σκληρά περιβάλλοντα.
  • Αυτός ο ατέρμονας μηχανισμός χειρός βαρούλκου είναι εξοπλισμένος με ρυθμιζόμενη λαβή για αλλαγή της δύναμης που απαιτείται για τη μετακίνηση του φορτίου.
  • Αποτελείται από κλειστό λουτρό λαδιού για συνεχή λίπανση.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε αυτό το χειροκίνητο βαρούλκο Thern 482;

A.

  • Εισαγάγετε τη λαβή στην υποδοχή της λαβής και προσαρμόστε το μήκος της λαβής για να ταιριάζει στη λειτουργία.
  • Σφίξτε τη βίδα ρύθμισης για να τη στερεώσετε.
  • Εισαγάγετε την καρφίτσα στο άκρο της λαβής και λυγίστε τους βραχίονες προς τα πίσω για να τους στερεώσετε.

Ε. Πού είναι τοποθετημένο αυτό το χειροκίνητο βαρούλκο Thern 482;

Α. Αυτό το χειροκίνητο βαρούλκο μπορεί να τοποθετηθεί σε τοίχους, δάπεδα ή οροφές σύμφωνα με τις απαιτήσεις.

Ε. Ποια είναι η χωρητικότητα φορτίου 1ης στρώσης αυτού του χειροκίνητου βαρούλκου;

Α. 4000 λίβρες.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΧρώμα πλαισίουΦινίρισμα πλαισίουσυνολικό πλάτοςΥλικό πλαισίωνΣχέση μετάδοσηςΤύπος εργαλείουλαβή ΜήκοςΤιμή
THERN M4022 Χειρολαβή χειρολαβή με φρένο 1000 Lb. | AB3WPM 1VN81 M40227 5 / 16 "ΙριδύωνΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο9"Ατσάλι2.85:1Spur Gear8.5 "€624.08
THERN M4022PB Χειροκίνητο γρανάζι με φρένο 1000 λίβρες. | AB3WPN 1VN82 M4022PB7 5 / 16 "ΙριδύωνΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο12.125 "Ατσάλι2.85:1Spur Gear11 "€808.46
THERN M4042PBSS Χειροκίνητο γρανάζι με φρένο 1000 λίβρες. | AB3WPP 1VN83 M4042PBSS8.25 "ΦυσικόΗλεκτροπληξία13 25 / 32 "Ανοξείδωτο ατσάλι3.83:1Spur Gear11 "€1,908.99
THERN M4312 Χειροκίνητο Spur Gear 2000 Lb. | AB3WPQ 1VN84 M431210 "ΙριδύωνΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο12 11 / 16 "Ατσάλι14.7:1Spur Gear11 "€1,131.65
THERN M4312PB Χειροκίνητο γρανάζι με φρένο 2000 λίβρες | AB3WPR 1VN85 M4312PB10 "ΙριδύωνΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο14.5 "Ατσάλι14.7:1Spur Gear11 "€1,348.59
THERN M4312PBSS Χειροκίνητο γρανάζι με φρένο 2000 λίβρες | AB3WPT 1VN86 M4312PBSS10 "ΦυσικόΗλεκτροπληξία14.5 "Ανοξείδωτο ατσάλι14.7:1Spur Gear11 "€2,366.99
THERN 4622PB Εργαλείο βαρούλκου χειρός με φρένο 1000 λίβρες. | AC3QQX 2VKH6 4622PB7.5 "RedΣμάλτο11 13 / 16 "Ατσάλι15:1Worm Gear8.5 "€1,160.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

THERN 482 Hand Winch Worm Gear With Brake 4000 Lb.
€2,889.40 /μονάδα