THERMOSOFT WW120-240 Ηλεκτρικό θερμαντικό δάπεδο 120 πόδια AA6JZP 14C454

THERMOSOFT WW120-240 Ηλεκτρικό πατάκι θέρμανσης δαπέδου μήκους 120 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6JZP Μοντέλο: WW120-240Κωδ. Σταυρού: 14C454

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,647.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό θερμαντικό δάπεδο
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος32 έως 104 βαθμοί F
Ψυχρός μόλυβδος10 πόδια., 2-Wire 16 AWG, Plus Ground Braid
Τύπος ελέγχουΘερμοστάτης (δεν περιλαμβάνεται)
Βάθος1 / 8 "
Περιοχή θέρμανσης180 τετραγωνικά πόδια.
Κατασκευή καλωδίων θέρμανσηςΔιπλοί αγωγοί με μόνωση XLPE, ασπίδα AL / PET, καλώδιο γείωσης, μόνωση πολυμερούς επιβραδυντή φλόγας, εξωτερική μόνωση ανθεκτική στη χημική και τριβή
Μήκος120ft.
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα1.25 "
Τάση240
Watt ανά τετραγωνικό πόδια.12
Πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.75
Ύψος πλοίου (cm)26.67
Μήκος πλοίου (cm)51.56
Πλάτος πλοίου (cm)26.16
Κωδικός ΕΣ8516290090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Απόσταση καλωδίου θέρμανσης (3 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤάσηΠλάτοςΤιμή
THERMOSOFT WW5-120 Ηλεκτρική θέρμανση δαπέδου χαλάκι 5 πόδια μήκος | AA6JYW 14C436 WW5-1205ft.12018 "€200.43
THERMOSOFT WW7-120 Ηλεκτρική θέρμανση δαπέδου χαλάκι 7 πόδια μήκος | AA6JYX 14C437 WW7-1207ft.12018 "€274.61
THERMOSOFT WW10-120 Ηλεκτρικό θερμαντικό δάπεδο 10 πόδια μήκος 120v | AA6JYY 14C438 WW10-12010ft.12018 "€387.07
THERMOSOFT WW15-120 Ηλεκτρική θέρμανση δαπέδου χαλάκι 15 πόδια μήκος | AA6JYZ 14C439 WW15-12015ft.12018 "€506.65
THERMOSOFT WW20-120 Ηλεκτρικό θερμαντικό δάπεδο 20 πόδια μήκος 120v | AA6JZA 14C440 WW20-12020ft.12018 "€610.50
THERMOSOFT WW30-120 Ηλεκτρικό πάτωμα θέρμανσης 30 πόδια μήκος 120v | AA6JZB 14C441 WW30-12030ft.12018 "€739.52
THERMOSOFT WW40-120 Ηλεκτρικό θερμαντικό δάπεδο 40 πόδια μήκος 120v | AA6JZC 14C442 WW40-12040ft.12018 "€981.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

THERMOSOFT WW120-240 Ηλεκτρικό πατάκι θέρμανσης δαπέδου μήκους 120 πόδια
€2,647.60 /μονάδα