Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

THERMCO GW2510 Υδρόμετρο Αλκοόλη 1.0 / 2.0 | AG2UWP 32GD54

THERMCO GW2510 Hydrometer Alcohol 1.0/2.0

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2UWP Μοντέλο: GW2510Cross Ref: 32GD54

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€33.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδρόμετρο
Μήκος300mm
Σειρά0/100% και 0/200 PRF
ΚλίμακαΑλκοόλ
Διαιρέσεις κλίμακας1.0/2.0

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ9025802000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
THERMCO GW2510CS Υδρόμετρο Αλκοόλη 1.0 / 2.0 | AG2UWQ 32GD55 GW2510CS330mm€68.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

THERMCO GW2510 Hydrometer Alcohol 1.0/2.0
€33.32 /μονάδα