TEXAS PNEUMATIC ΕΡΓΑΛΕΙΑ TX-JF12 Jet Fan Air Driven, 12 Inch, 3/4 Inch NPT Air Inlet | CD4CWN

TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-JF12 Jet Fan Air Driven, 12 ιντσών, 3/4 ίντσας NPT εισαγωγή αέρα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD4CWN Μοντέλο: TX-JF12

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,303.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤζετ Φαν
Κατανάλωση αέρα130 CFM
Ροή αέρα2866 CFM
Εισαγωγή αέρα3 / 4 "NPT
Πίεση αέρα100 PSI
Βάθος11 "
Διάμετρος12.25 "
Μέγιστη. Πίεση120 psi
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
RPM5805

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.7
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοή αέραΚατανάλωση αέραRPMΤιμή
TEXAS PNEUMATIC ΕΡΓΑΛΕΙΑ TX-JF16 Jet Fan Air Driven, 16 Inch, 3/4 Inch NPT Air Inlet | CD4CWP TX-JF164216 CFM128 CFM3792€3,854.07
TEXAS PNEUMATIC ΕΡΓΑΛΕΙΑ TX-JF20 Jet Fan Air Driven, 20 Inch, 3/4 Inch NPT Air Inlet | CD4CWQ TX-JF2010420 CFM292 CFM3670€4,267.01
TEXAS PNEUMATIC ΕΡΓΑΛΕΙΑ TX-JF24 Jet Fan Air Driven, 24 Inch, 1 Inch NPT Air Inlet | CD4CWR TX-JF2416136 CFM338 CFM3138€7,639.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-JF12 Jet Fan Air Driven, 12 ιντσών, 3/4 ίντσας NPT εισαγωγή αέρα
€3,303.49 /μονάδα