Ο αεριωθούμενος ανεμιστήρας Texas Pneumatic Tools TX-JF24 είναι ιδανικός για γενικό αερισμό δεξαμενών, δοχείων επεξεργασίας και άλλων περιορισμένων περιοχών που απαιτούν την απομάκρυνση των επικίνδυνων αναθυμιάσεων ή του μολυσμένου αέρα που δημιουργείται κατά τη συγκόλληση, την αμμοβολή ή άλλες εργασίες. Αυτός ο αεριζόμενος ανεμιστήρας Texas Pneumatic χρησιμοποιεί πεπιεσμένο αέρα μέσω μιας εισόδου NPT 1 ιντσών για την τροφοδοσία του. Παράγει μέγιστη ροή αέρα 16136 cfm και είναι κατάλληλο για χρήση και ως ανεμιστήρας ή εξάτμιση.
Χαρακτηριστικά:
- Το Texas Pneumatic Tools TX-JF24 air-driven jet ανεμιστήρας διαθέτει περιστρεφόμενο κοίλο άξονα χωρίς σχεδίαση ροπής και λεπίδας που κινεί τον ανεμιστήρα χρησιμοποιώντας τους πίδακες πεπιεσμένου αέρα στο πίσω άκρο των πτερυγίων του ανεμιστήρα. Αυτός ο σχεδιασμός επιτρέπει επίσης περισσότερη κίνηση του αέρα σε χαμηλότερες ταχύτητες λεπίδων ανεμιστήρα.
- Διαθέτει τέσσερις με ακρίβεια ισορροπημένες λεπίδες που παράγουν επαρκή στατική πίεση για να αντέχουν την αντίσταση του αεριζόμενου συστήματος.
- Όλες οι λεπίδες διαθέτουν διατομές αεροτομής για αυξημένη ροή αέρα και υψηλότερους λόγους επαγωγής, ενώ δύο από τις τέσσερις λεπίδες διαθέτουν εξόδους πίδακα για πεπιεσμένο αέρα.
- Το περίβλημα του ανεμιστήρα έχει 6 πτερύγια οδηγούς για την εξουδετέρωση της περιστροφής αέρα των πτερυγίων και την ανακατεύθυνση της ροής αέρα προς μια αξονική κατεύθυνση για την εξάλειψη των αναταράξεων και ένα ομαλό κουδούνι εισόδου για μεγαλύτερο CFM και χαμηλότερα επίπεδα θορύβου.
- Η μονάδα διαθέτει στιβαρό περίβλημα από χυτό αλουμίνιο και λεπίδες ανεμιστήρα που υποβάλλονται σε θερμική επεξεργασία σύμφωνα με τις προδιαγραφές αλουμινίου αεροσκαφών T6.
- Διαθέτει επίσης ρουλεμάν με συνθετικά λιπαντικά υψηλής τεχνολογίας και σφραγίδες αέρα που μπορούν να χειριστούν υψηλές πιέσεις για μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Οι χρήστες μπορούν επίσης να επιλέξουν Texas Pneumatic TX-JF20 ανεμιστήρας jet για παροχή μέγιστης ροής αέρα 10420 cfm.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Κιτ επισκευής ανεμιστήρα τζετ: Αυτό το κιτ περιέχει τα γνήσια ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ανεμιστήρα για την αντικατάσταση ή την επισκευή οποιουδήποτε ελαττωματικού εξαρτήματος.
- Καλώδιο ασφαλείας: Αυτό το καλώδιο κλειδώματος ασφαλείας είναι συνδεδεμένο στο βύσμα εισόδου αέρα του ανεμιστήρα για την αποφυγή τραυματισμού λόγω τυχαίας αποσύνδεσης και χτυπήματος ενός ακανόνιστου σωλήνα υπό πίεση.
- Πύλη ταλάντευσης: Αυτή η πύλη παρέχει αυξημένη ασφάλεια σε περιορισμένους χώρους.
- Οθόνες ανεμιστήρων: Texas Pneumatic TX-JF2004 & TX-JF2404 Οι οθόνες του ανεμιστήρα αποτρέπουν την έλξη χαλαρών υπολειμμάτων στον ανεμιστήρα.
- Texas Pneumatic Moisture Separating Systems: Τα συστήματα Texas Pneumatic TXMSS-400 & TX-MSS-800 χρησιμοποιούνται για μια ρυθμιζόμενη παροχή ξηρού αέρα στον ανεμιστήρα.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς να κάνετε συντήρηση σε αυτόν τον ανεμιστήρα τζετ της Texas Pneumatic Tools TX-JF24;
Α. Αυτός ο ανεμιστήρας Texas Pneumatic έχει στιβαρή κατασκευή και ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης. Μπορεί εύκολα να αποσυναρμολογηθεί και να επανασυναρμολογηθεί για γρήγορη συντήρηση. Οι χρήστες πρέπει απλώς να εξαερώσουν τυχόν πεπιεσμένο αέρα που έχει απομείνει και να αποσυνδέσουν τη γραμμή πεπιεσμένου αέρα στον ανεμιστήρα πριν ακολουθήσουν τις διαδικασίες.
Ε. Ποιες είναι οι ταχύτητες των λεπίδων του ανεμιστήρα σε αυτόν τον ανεμιστήρα τζετ της Texas Pneumatic Tools TX-JF24;
Α. Αυτός ο ανεμιστήρας Texas Pneumatic μπορεί να περιστρέφεται σε ταχύτητες που κυμαίνονται από 1565 έως 3138 rpm σε πιέσεις αέρα που κυμαίνονται από 40 έως 100 psi.
Ε. Ποια είναι η μέγιστη πίεση αέρα που μπορεί να χειριστεί αυτός ο ανεμιστήρας Texas Pneumatic;
Α. Αυτός ο ανεμιστήρας τζετ TX-JF24 της Texas Pneumatic Tools μπορεί να λειτουργήσει σε μέγιστη πίεση 150 psi.