TENSABARRIER 889T2B-33-32-STD-NO-R5X-C Εσωτερικός στύλος διπλής ζώνης Λευκός | AD3AXY 3XHN8

TENSABARRIER 889T2B-33-32-STD-NO-R5X-C Διπλή Ζώνη Εσωτερικού Στόλου Λευκή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3AXY Model: 889T2B-33-32-STD-NO-R5X-CCross Ref: 3XHN8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€321.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα με ζώνη
Βάση Dia.14 "
Φινίρισμα βάσηςΜαύρο ABS No Scuff Cover
Βασικό υλικόΑτσάλι
βάση ΤύποςΒασικο
Χρώμα ζώνηςRed
Μήκος ιμάντα7.5ft.
Ζώνη ζώνης2"
Αριθμός ζωνών2
Δημοσίευση Dia.2.5 "
Δημοσίευση ΤέλοςΆσπρο
Δημοσίευση ύψους38 "
Δημοσίευση υλικούΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.7
Ύψος πλοίου (cm)106.68
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΖώνη ζώνηςΒάση Dia.Φινίρισμα βάσηςΑριθμός ζωνώνΔημοσίευση Dia.Δημοσίευση ΤέλοςΔημοσίευση υλικούΒασικό υλικόΤιμή
TENSABARRIER 890U-1P-1P-1P-STD-NO-S3X-C Εσωτερικό χρώμιο φορητό ύψος ανάρτησης 40 In | AA9FLD 1CWN3 890U-1P-1P-1P-STD-NO-S3X-C2"14 "Στιλβωμένο Chrome12"Στιλβωμένο ChromeΑτσάλιΑτσάλι€230.90
TENSABARRIER 875-21-STD-NO-B9X-C Economy Post Pvc Post Finish Κόκκινο | AD3AKB 3XGC1 875-21-STD-NO-B9X-C2"14 "Μαύρο ABS No Scuff Cover12.5 "RedPVCΑτσάλι€183.32
TENSABARRIER 875-21-STD-NO-G6X-C Economy Post Pvc Post Finish Κόκκινο | AD3AKC 3XGC2 875-21-STD-NO-G6X-C2"14 "Μαύρο ABS No Scuff Cover12.5 "RedPVCΑτσάλι€183.32
TENSABARRIER 875-21-STD-NO-Y5X-C Economy Post Pvc Post Finish Κόκκινο | AD3AKD 3XGC3 875-21-STD-ΟΧΙ-Υ5Χ-Γ2"14 "Μαύρο ABS No Scuff Cover12.5 "RedPVCΑτσάλι€183.32
TENSABARRIER 875-32-STD-NO-YCX-C Economy Post White Clean Inch Progress | AD3AKE 3XGC4 875-32-STD-ΟΧΙ-YCX-C2"14 "Μαύρο ABS No Scuff Cover12.5 "ΆσπροPVCΑτσάλι€190.48
TENSABARRIER 875-32-STD-NO-YDX-C Economy Post White Danger Κρατήστε έξω | AD3AKF 3XGC5 875-32-STD-ΟΧΙ-ΥϋΧ-Γ2"14 "Μαύρο ABS No Scuff Cover12.5 "ΆσπροPVCΑτσάλι€190.48
TENSABARRIER 875-32-STD-NO-YEX-C Economy Post Λευκό εκτός λειτουργίας | AD3AKG 3XGC6 875-32-STD-ΟΧΙ-YEX-C2"14 "Μαύρο ABS No Scuff Cover12.5 "ΆσπροPVCΑτσάλι€190.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TENSABARRIER 889T2B-33-32-STD-NO-R5X-C Διπλή Ζώνη Εσωτερικού Στόλου Λευκή
€321.55 /μονάδα