TENNSCO ZLC7-4818S-3W Μπουλόνι χωρίς ράφι Μίζα 48 x 18 σύρμα AD4WWQ 44P319

TENNSCO ZLC7-4818S-3W Μίζα ραφιών χωρίς μπουλόνια 48 x 18 σύρμα

Στοιχείο: AD4WWQ Μοντέλο: ZLC7-4818S-3WΣταυρός: 44P319
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€390.78 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφια χωρίς βίδες, Μίζα
Χωρητικότητα δέσμης2500 λίβρες
ΧρώμαΓκρί
Υλικό καταστρώματοςΣύρμα
Βάθος18 "
φινίρισμαΗλεκτρικό παλτό
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΠιστοποιημένο SCS Indoor Advantage
Ύψος84 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων3
Ρυθμίσεις ραφιώνΠροσαυξήσεις 1-1 / 2 "
Στυλ ραφιούΜονή ευθεία
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 42.3
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)246.38
Πλάτος πλοίου (cm)77.47
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΧωρητικότητα δέσμηςΧρώμαΑριθμός ΡάφωνΧωρητικότητα ραφιούΠλάτοςΠροφίλ καταστρώματαΥλικό καταστρώματοςΤιμή
TENNSCO ZLE7-7224S-3 Ράφια χωρίς ράβδους Μίζα 72 x 24 3 Ράφι | AC6VMQ 36K242 ZLE7-7224S-3Ατσάλι1750 λίβρεςΓκρί3-72 "-Ν/Α€296.95
RFQ
TENNSCO ZLE5-7224S-3D Ράφι χωρίς βίδες Μίζα 72 x 24 3 Ράφι | AC6VMR 36K302 ZLE5-7224S-3DΑτσάλι1750 λίβρεςΓκρί3-72 "-Μοριοσανίδες€454.48
RFQ
TENNSCO ZLC7-9624S-3D Μπουλόνι χωρίς ράφι Μίζα 96 x 24 3 Ράφι | AC6VMT 36K314 ZLC7-9624S-3DΑτσάλι1600 λίβρεςΓκρί3-96 "-Μοριοσανίδες€672.81
RFQ
TENNSCO ZLC7-4848S-3W Ράφια χωρίς βίδες Μίζα 48 x 48 3 Ράφι | AC6VMU 36K330 ZLC7-4848S-3WΑτσάλι2500 λίβρεςΓκρί3-48 "-Σύρμα€646.28
RFQ
TENNSCO ZLE5-4824S-3W Ράφι χωρίς βίδες Μίζα 48 x 24 3 Ράφι | AC6VMV 36K332 ZLE5-4824S-3WΑτσάλι2250 λίβρεςΓκρί3-48 "-Σύρμα€360.35
RFQ
TENNSCO ZLC7-9624S-3W Μπουλόνι χωρίς ράφι Μίζα 96 x 24 3 Ράφι | AC6VMW 36K358 ZLC7-9624S-3WΑτσάλι1600 λίβρεςΓκρί3-96 "-Σύρμα€743.77
RFQ
TENNSCO ZB7-3618S-5D Μπουζί με ράφια χωρίς βίδες 36 x 18 5 Ράφι | AC6VMX 36K420 ZB7-3618S-5DΑτσάλι1000 λίβρεςΓκρί5-36 "-Μοριοσανίδες€291.09
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TENNSCO ZLC7-4818S-3W Μίζα ραφιών χωρίς μπουλόνια 48 x 18 σύρμα
€390.78 /μονάδα