TENNSCO STS-151872-AMG Ντουλάπα ντουλάπι μεσαίο γκρι 15 ίντσες πλάτος x 18 ίντσες βάθος x 72 ίντσες Ύψος | AH9ATE 39FM35

TENNSCO STS-151872-AMG Ντουλάπα Ντουλάπας Μεσαίο Γκρι 15 ίντσες Πλάτος x 18 ίντσες Βάθος x 72 ίντσες ύψος

Στοιχείο: AH9ATE Μοντέλο: STS-151872-AMGCross Ref: 39FM35
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€530.21 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝτουλάπα ντουλάπα
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
ΧρώμαΜεσαίο γκρι
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΠιστοποιημένο SCS Indoor Advantage
Τύπος λαβήςεσοχή
Άγκιστρα ανά άνοιγμα3
ΠόδιαΔεν περιλαμβάνονται
Τύπος κλειδώματοςΔιαθέτει ενσωματωμένο κλείδωμα κυλίνδρου ή / και λουκέτο
Διαμόρφωση θυρίδας(1) Ευρεία, (1) Άνοιγμα
Τύπος πόρτας ντουλαπιώνΛούρεντ
ΥλικόΑτσάλι
Βάθος ανοίγματος16.875 "
Ύψος ανοίγματος69.875 "
Πλάτος ανοίγματος12.625 "
Συνολικό βάθος18 "
συνολικό ύψος72 "
συνολικό πλάτος15 "
ΚερκίδαΈνας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 32.4
Ύψος πλοίου (cm)193.04
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)44.45
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠόδιαΣυναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧρώμαΔιαμόρφωση θυρίδαςΑριθμός ανοιγμάτωνΒάθος ανοίγματοςΎψος ανοίγματοςΠλάτος ανοίγματοςΤιμή
TENNSCO STK-121572-3 ΓΚΡΙ Ντουλάπα Ντουλάπα (3) Πλάτος (3) Ανοίγματα | AD2XJR 3W066 STK-121572-3 ΓΚΡΙΠεριλαμβάνεταιΧωρίς συναρμολόγησηΓκρί(3) Ευρεία, (3) Ανοίγματα-13.875 "69.875 "9.625 "€1,053.05
RFQ
TENNSCO STK-121872-3 ΓΚΡΙ Ντουλάπα Ντουλάπα (3) Πλάτος (3) Ανοίγματα | AD2XKD 3W133 STK-121872-3 ΓΚΡΙΠεριλαμβάνεταιΧωρίς συναρμολόγησηΓκρί(3) Ευρεία, (3) Ανοίγματα-16.875 "69.875 "9.625 "€1,073.87
RFQ
TENNSCO STK-151872-3 ΓΚΡΙ Ντουλάπα Ντουλάπι (3) Πλάτος (3) Ανοίγματα | AD2XKE 3W134 STK-151872-3 ΓΚΡΙΠεριλαμβάνεταιΧωρίς συναρμολόγησηΓκρί(3) Ευρεία, (3) Ανοίγματα-16.875 "69.875 "12.625 "€1,187.43
RFQ
TENNSCO STS-121872-1MG Ντουλάπα Ντουλάπα (1) Πλάτος (1) Άνοιγμα | AD8MRJ 4LA27 STS-121872-1MGΠεριλαμβάνεταιΣυναρμολογημένοΓκρί(1) Ευρεία, (1) Άνοιγμα-16.875 "69.875 "9.625 "€520.43
RFQ
TENNSCO STS-121872-3MG Ντουλάπα Ντουλάπι (3) Πλάτος (3) Ανοίγματα | AD8MRK 4LA28 STS-121872-3MGΠεριλαμβάνεταιΣυναρμολογημένοΓκρί(3) Ευρεία, (3) Ανοίγματα-16.875 "69.875 "9.625 "€1,157.89
RFQ
TENNSCO STS-151872-1MG Ντουλάπα Ντουλάπα (1) Πλάτος (1) Άνοιγμα | AD8MRL 4LA29 STS-151872-1MGΠεριλαμβάνεταιΣυναρμολογημένοΓκρί(1) Ευρεία, (1) Άνοιγμα-16.875 "69.875 "12.625 "€544.99
RFQ
TENNSCO STS-151872-3MG Ντουλάπα Ντουλάπα (3) Πλάτος (3) Ανοίγματα | AD8MRM 4LA30 STS-151872-3MGΠεριλαμβάνεταιΣυναρμολογημένοΓκρί(3) Ευρεία, (3) Ανοίγματα-16.875 "69.875 "12.625 "€1,276.71
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TENNSCO STS-151872-AMG Ντουλάπα Ντουλάπας Μεσαίο Γκρι 15 ίντσες Πλάτος x 18 ίντσες Βάθος x 72 ίντσες ύψος
€530.21 /μονάδα