TENNSCO STS-121236-1 Ντουλάπα μισού ύψους, με πόδι, 1 άνοιγμα, μέγεθος 12 x 12 x 36 ίντσες

Είδος: CH3GAL Μοντέλο: STS-121236-1
€523.09 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝτουλάπα ντουλάπα
Βάθος12 "
Ύψος42 "
Αριθμός ανοιγμάτων1
Βάθος ανοίγματος12 "
Ύψος ανοίγματος36 "
Πλάτος ανοίγματος12 "
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διατίθεται σε μαύρο χρώμα (BLK), σαμπάνια/στόκος (CPY), ανοιχτό γκρι (LGY), μεσαίο γκρι (MGY), άμμο (SND)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TENNSCO STS-121236-1 Ντουλάπα μισού ύψους, με πόδι, 1 άνοιγμα, μέγεθος 12 x 12 x 36 ίντσες
€523.09 /μονάδα