TENNSCO STK-121860-1 MED GR Ντουλάπα Ντουλάπας Ασυναρμολογημένη Με Πόδι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4NNF Μοντέλο: STK-121860-1 MED GRCross Ref: 9DNU3

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€437.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝτουλάπα ντουλάπα
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΠιστοποιημένο SCS Indoor Advantage
Τύπος λαβήςΑπόδειξη κλοτσιών
Άγκιστρα ανά άνοιγμα3 Ένας άξονας
Διαμόρφωση θυρίδας(1) Ευρεία, (1) Άνοιγμα
Τύπος πόρτας ντουλαπιώνΛούρεντ
ΥλικόΑτσάλι
Βάθος ανοίγματος16.875
Ύψος ανοίγματος57.875 "
Πλάτος ανοίγματος9.625 "
Συνολικό βάθος18 "
συνολικό ύψος66 "
συνολικό πλάτος12 "
ΚερκίδαΈνας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 30.6
Ύψος πλοίου (cm)9.53
Μήκος πλοίου (cm)170.54
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠόδιαΣυναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧρώμαΔιαμόρφωση θυρίδαςΑριθμός ανοιγμάτωνΒάθος ανοίγματοςΎψος ανοίγματοςΠλάτος ανοίγματοςΤιμή
TENNSCO STK-121572-3 ΓΚΡΙ Ντουλάπα Ντουλάπα (3) Πλάτος (3) Ανοίγματα | AD2XJR 3W066 STK-121572-3 ΓΚΡΙΠεριλαμβάνεταιΧωρίς συναρμολόγησηΓκρί(3) Ευρεία, (3) Ανοίγματα-13.875 "69.875 "9.625 "€1,053.05
RFQ
TENNSCO STK-121872-3 ΓΚΡΙ Ντουλάπα Ντουλάπα (3) Πλάτος (3) Ανοίγματα | AD2XKD 3W133 STK-121872-3 ΓΚΡΙΠεριλαμβάνεταιΧωρίς συναρμολόγησηΓκρί(3) Ευρεία, (3) Ανοίγματα-16.875 "69.875 "9.625 "€1,073.87
RFQ
TENNSCO STK-151872-3 ΓΚΡΙ Ντουλάπα Ντουλάπι (3) Πλάτος (3) Ανοίγματα | AD2XKE 3W134 STK-151872-3 ΓΚΡΙΠεριλαμβάνεταιΧωρίς συναρμολόγησηΓκρί(3) Ευρεία, (3) Ανοίγματα-16.875 "69.875 "12.625 "€1,187.43
RFQ
TENNSCO STS-121872-1MG Ντουλάπα Ντουλάπα (1) Πλάτος (1) Άνοιγμα | AD8MRJ 4LA27 STS-121872-1MGΠεριλαμβάνεταιΣυναρμολογημένοΓκρί(1) Ευρεία, (1) Άνοιγμα-16.875 "69.875 "9.625 "€520.43
RFQ
TENNSCO STS-121872-3MG Ντουλάπα Ντουλάπι (3) Πλάτος (3) Ανοίγματα | AD8MRK 4LA28 STS-121872-3MGΠεριλαμβάνεταιΣυναρμολογημένοΓκρί(3) Ευρεία, (3) Ανοίγματα-16.875 "69.875 "9.625 "€1,157.89
RFQ
TENNSCO STS-151872-1MG Ντουλάπα Ντουλάπα (1) Πλάτος (1) Άνοιγμα | AD8MRL 4LA29 STS-151872-1MGΠεριλαμβάνεταιΣυναρμολογημένοΓκρί(1) Ευρεία, (1) Άνοιγμα-16.875 "69.875 "12.625 "€544.99
RFQ
TENNSCO STS-151872-3MG Ντουλάπα Ντουλάπα (3) Πλάτος (3) Ανοίγματα | AD8MRM 4LA30 STS-151872-3MGΠεριλαμβάνεταιΣυναρμολογημένοΓκρί(3) Ευρεία, (3) Ανοίγματα-16.875 "69.875 "12.625 "€1,276.71
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TENNSCO STK-121860-1 MED GR Ντουλάπα Ντουλάπας Ασυναρμολογημένη Με Πόδι
€437.86 /μονάδα