TENNSCO QS-4824 Πρόσθετο ράφι χάλυβα 22 Gauge Sand | AB2GVQ 1LYT5

TENNSCO QS-4824 Additional Shelf Steel 22 Gauge Sand

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2GVQ Μοντέλο: QS-4824Cross Ref: 1LYT5

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€76.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφι
ΣυνέλευσηΧωρίς συναρμολόγηση
ΧρώμαΆμμος
Βάθος24 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge22
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΠιστοποιημένο SCS Indoor Advantage
Ύψος1 5 / 16 "
ΥλικόΑτσάλι
Χωρητικότητα ραφιού450 λίβρες
Πλάτος47.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.705
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)123.19
Πλάτος πλοίου (cm)62.23
Κωδικός ΕΣ7323999080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΧωρητικότητα ραφιούΠλάτοςΤιμή
TENNSCO QS-3612 Πρόσθετο ράφι από χάλυβα 22 Gauge Sand | AB2GVK 1LYR9 QS-361212 "750 λίβρες35.25 "€39.45
TENNSCO QS-3618 Πρόσθετο ράφι χάλυβα 22 Gauge Sand | AB2GVL 1LYT1 QS-361818 "750 λίβρες35.25 "€52.66
TENNSCO QS-3624 Πρόσθετο ράφι χάλυβα 22 Gauge Sand | AB2GVM 1LYT2 QS-362424 "700 λίβρες35.25 "€63.24
TENNSCO QS-4812 Πρόσθετο ράφι από χάλυβα 22 Gauge Sand | AB2GVN 1LYT3 QS-481212 "500 λίβρες47.25 "€52.59
TENNSCO QS-4818 Πρόσθετο ράφι χάλυβα 22 Gauge Sand | AB2GVP 1LYT4 QS-481818 "500 λίβρες47.25 "€61.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TENNSCO QS-4824 Additional Shelf Steel 22 Gauge Sand
€76.85 /μονάδα