TENNSCO QC5-4812PAB Διάτρητη μονάδα 84inh 48inw 12ind | AF3YYE 8FZX3

TENNSCO QC5-4812PAB διάτρητη μονάδα 84inh 48inw 12ind

Στοιχείο: AF3YYE Μοντέλο: QC5-4812PABCross Ref: 8FZX3
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα διάτρητων ραφιών
ΧρώμαΓκρί
Βάθος12 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge22
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΠιστοποιημένο SCS Indoor Advantage
Ύψος87 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων5
Ρυθμίσεις ραφιώνΠροσαυξήσεις 1 "
Χωρητικότητα ραφιού300 λίβρες
Στυλ ραφιώνΚλειστό
Τύπος ραφιώνΠρόσθετο
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.37
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)213.36
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΧωρητικότητα ραφιούΣτυλ ραφιώνΤύπος ραφιώνΠλάτοςΤιμή
TENNSCO QC5-3612PS Μίζα 84inh 36inw 12ind | AF3NQZ 8A146 QC5-3612PS12 "450 λίβρεςΚλειστόμίζα36 "€476.61
RFQ
Μονάδα εκκίνησης TENNSCO QC5-4812PS 84inh 48inw 12ind | AF3NRA 8A147 QC5-4812PS12 "300 λίβρεςΚλειστόμίζα48 "€562.89
RFQ
TENNSCO QO5-4812PS Μίζα 84inh 48inw 12ind | AF3YYA 8FZW9 QO5-4812PS12 "300 λίβρεςΑνοικτόμίζα48 "€385.98
RFQ
Μονάδα εκκίνησης TENNSCO QO5-4818PS 84inh 48inw 18ind | AF3YYB 8FZX0 QO5-4818PS18 "300 λίβρεςΑνοικτόμίζα48 "€453.31
RFQ
TENNSCO QO5-4824PS Μίζα 84inh 48inw 24ind | AF3YYC 8FZX1 QO5-4824PS24 "250 λίβρεςΑνοικτόμίζα48 "€527.89
RFQ
Μονάδα εκκίνησης TENNSCO QC5-3618PS 84inh 36inw 18ind | AF3YYD 8FZX2 QC5-3618PS18 "450 λίβρεςΚλειστόμίζα36 "€591.69
RFQ
TENNSCO QO5-3624PAB Διάτρητη Μονάδα 84inh 36inw 24ind | AF4DQM 8RV10 QO5-3624PAB24 "400 λίβρεςΑνοικτόΠρόσθετο36 "€444.95
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TENNSCO QC5-4812PAB διάτρητη μονάδα 84inh 48inw 12ind