TENNSCO HMLB-84 Locker Πάγκος, 84 x 9-1/2 x 1-1/4 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH3GEL Μοντέλο: HMLB-84

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€385.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠάγκος βάθρου
Βάθος9 1 / 2 "
φινίρισμαΛαμιναρισμένο
Ύψος1 1 / 4 "
ΥλικόΣκληρό ξύλο
Συνολικό βάθος9 1 / 2 "
συνολικό ύψος1 1 / 4 "
συνολικό πλάτος84 "
Πλάτος84 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.6
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διατίθεται σε Natural

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΠλάτοςΤιμή
Πάγκος κλειδαριάς TENNSCO HMLB-36, 36 x 9-1/2 x 1-1/4 ίντσα Μέγεθος | CH3GEG HMLB-3636 "-€176.23
Πάγκος αποθήκης TENNSCO HMLB-48, 48 x 9-1/2 x 1-1/4 ίντσα Μέγεθος | CH3GEH HMLB-4848 "-€226.81
Πάγκος αποθήκης TENNSCO HMLB-60, 60 x 9-1/2 x 1-1/4 ίντσα Μέγεθος | CH3GEJ HMLB-6060 "-€273.55
Πάγκος αποθήκης TENNSCO HMLB-72, 72 x 9-1/2 x 1-1/4 ίντσα Μέγεθος | CH3GEK HMLB-7272 "72 "€329.57
Πάγκος αποθήκης TENNSCO HMLB-96, 96 x 9-1/2 x 1-1/4 ίντσα Μέγεθος | CH3GEM HMLB-9696 "96 "€449.69
Πάγκος αποθήκης TENNSCO HMLB-108, 108 x 9-1/2 x 1-1/4 ίντσα | CH3GEN HMLB-108-108 "€637.64
RFQ
Πάγκος αποθήκης TENNSCO HMLB-120, 120 x 9-1/2 x 1-1/4 ίντσα Μέγεθος | CH3GEP HMLB-120-120 "€717.82
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TENNSCO HMLB-84 Locker Πάγκος, 84 x 9-1/2 x 1-1/4 ίντσες Μέγεθος
€385.64 /μονάδα