TENNSCO DTS-121836-AMG Ντουλάπα ντουλάπι μεσαίο γκρι 12 ίντσες πλάτος x 18 ίντσες βάθος 2 βαθμίδα | AH9BBL 39FP27

TENNSCO DTS-121836-AMG Ντουλάπα Ντουλάπας Μεσαίο Γκρι 12 ίντσες Πλάτος x 18 ίντσες Βάθος 2 Επίπεδο

Είδος: AH9BBL Μοντέλο: DTS-121836-AMGCross Ref: 39FP27
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€524.36 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝτουλάπα ντουλάπα
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
ΧρώμαΜεσαίο γκρι
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΠιστοποιημένο SCS Indoor Advantage
Τύπος λαβήςεσοχή
Άγκιστρα ανά άνοιγμα3
ΠόδιαΔεν περιλαμβάνονται
Τύπος κλειδώματοςΔιαθέτει ενσωματωμένο κλείδωμα κυλίνδρου ή / και λουκέτο
Διαμόρφωση θυρίδας(1) Ευρεία, (2) Ανοίγματα
Τύπος πόρτας ντουλαπιώνΛούρεντ
ΥλικόΑτσάλι
Βάθος ανοίγματος16.875 "
Ύψος ανοίγματος34.25 "
Πλάτος ανοίγματος9.625 "
Συνολικό βάθος18 "
συνολικό ύψος36 "
συνολικό πλάτος12 "
ΚερκίδαΔύο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 35.55
Ύψος πλοίου (cm)193.04
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)37.47
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κλειδώματοςΣυναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧρώμαΔιαμόρφωση θυρίδαςΑριθμός ανοιγμάτωνΒάθος ανοίγματοςΎψος ανοίγματοςΠλάτος ανοίγματοςΤιμή
TENNSCO DTK-121836-1MG Ντουλάπα Ντουλάπα (1) Πλάτος (2) Ανοίγματα | AB3GET 1RZV8 DTK-121836-1MG-Χωρίς συναρμολόγησηΓκρί(1) Ευρεία, (2) Ανοίγματα-16.875 "34.25 "9.625 "€455.87
RFQ
TENNSCO DTK-121836-3MG Ντουλάπα Ντουλάπα (3) Πλάτος (6) Ανοίγματα | AB3GEU 1RZV9 DTK-121836-3MGΔιαθέτει ενσωματωμένο κλείδωμα ή λουκέτοΧωρίς συναρμολόγησηΓκρί(3) Ευρεία, (6) Ανοίγματα-16.875 "34.25 "9.625 "€1,150.42
RFQ
TENNSCO DTK-151836-1MG Ντουλάπα Ντουλάπα (1) Ευρεία (2) Ανοίγματα | AB3GEV 1RZW1 DTK-151836-1MG-Χωρίς συναρμολόγησηΓκρί(1) Ευρεία, (2) Ανοίγματα-16.875 "34.25 "12.625 "€498.44
RFQ
TENNSCO DTK-151836-3MG Ντουλάπα Ντουλάπα (3) Πλάτος (6) Ανοίγματα | AB3GEW 1RZW2 DTK-151836-3MG-Χωρίς συναρμολόγησηΓκρί(3) Ευρεία, (6) Ανοίγματα-16.875 "34.25 "12.625 "€1,263.10
RFQ
TENNSCO DTK-121836-1SD Ντουλάπα Ντουλάπα (1) Πλάτος (2) Ανοίγματα | AB3GFB 1RZW7 DTK-121836-1SD-Χωρίς συναρμολόγησηΆμμος(1) Ευρεία, (2) Ανοίγματα-16.875 "34.25 "9.625 "€455.87
RFQ
TENNSCO DTK-121836-3SD Ντουλάπα Ντουλάπα (3) Ευρεία (6) Ανοίγματα | AB3GFC 1RZW8 DTK-121836-3SD-Χωρίς συναρμολόγησηΆμμος(3) Ευρεία, (6) Ανοίγματα-16.875 "34.25 "9.625 "€1,150.42
RFQ
TENNSCO DTK-151836-1SD Ντουλάπα Ντουλάπα (1) Πλάτος (2) Ανοίγματα | AB3GFD 1RZW9 DTK-151836-1SD-Χωρίς συναρμολόγησηΆμμος(1) Ευρεία, (2) Ανοίγματα-16.875 "34.25 "12.625 "€498.44
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TENNSCO DTS-121836-AMG Ντουλάπα Ντουλάπας Μεσαίο Γκρι 12 ίντσες Πλάτος x 18 ίντσες Βάθος 2 Επίπεδο
€524.36 /μονάδα