TENNSCO 6940 Storage Rack Starter Unit 96x48x96, Γαλβανισμένο Σύρμα | AF3DVQ 7B492

TENNSCO 6940 Storage Rack Starter Unit 96"x48"x96", Γαλβανισμένο Σύρμα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3DVQ Μοντέλο: 6940Σταυρός: 7B492

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,288.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαζική αποθήκευση Rack, Μίζα
Ρυθμιζόμενες αυξήσεις2"
Χωρητικότητα δέσμης2150 λίβρες
Χωρητικότητα ανά ράφι2150 λίβρες
ΧρώμαΜεσαίο γκρι
Υλικό καταστρώματοςΓαλβανισμένο σύρμα
Βάθος48 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Ύψος96 "
Χωρητικότητα φορτίου2150 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων3
Πλάτος96 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 143.46
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ9403908041
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΧωρητικότητα δέσμηςΧωρητικότητα ανά ράφιΥλικόΠλάτοςΧρώμαΥλικό καταστρώματοςΒάθοςΤιμή
TENNSCO 6940 Rack Storage Starter Unit 60 "x 36" x 96 ", Μοριοσανίδες | AF3DTX 7B449 69403800 λίβρες3800 λίβρες3800 λίβρεςΑτσάλι60 "Μεσαίο γκριΜοριοσανίδες36 "€856.64
Μονάδα εκκίνησης TENNSCO 6940 Stack Rack 60 "x 48" x 96 ", μοριοσανίδες | AF3DTY 7B450 69403800 λίβρες3800 λίβρες3800 λίβρεςΑτσάλι60 "Μεσαίο γκριΜοριοσανίδες48 "€960.21
Μονάδα εκκίνησης TENNSCO 6940 Stack Rack 72 "x 24" x 96 ", μοριοσανίδες | AF3DTZ 7B451 69402750 λίβρες2750 λίβρες2750 λίβρεςΑτσάλι72 "Μεσαίο γκριΜοριοσανίδες24 "€770.41
Μονάδα εκκίνησης TENNSCO 6940 Stack Rack 72 "x 36" x 96 ", μοριοσανίδες | AF3DUA 7B452 69402750 λίβρες2750 λίβρες2750 λίβρεςΑτσάλι72 "Μεσαίο γκριΜοριοσανίδες36 "€944.17
Μονάδα εκκίνησης TENNSCO 6940 Rack Storage 72 "x 48" x 96 ", Μοριοσανίδες | AF3DUB 7B453 69402750 λίβρες2750 λίβρες2750 λίβρεςΑτσάλι72 "Μεσαίο γκριΜοριοσανίδες48 "€1,083.42
TENNSCO 6940 Storage Rack Starter Unit 96 "x 24" x 96 ", μοριοσανίδες | AF3DUC 7B454 69402150 λίβρες2150 λίβρες2150 λίβρεςΑτσάλι96 "Μεσαίο γκριΜοριοσανίδες24 "€923.50
TENNSCO 6940 Storage Rack Starter Unit 96 "x 36" x 96 ", μοριοσανίδες | AF3DUD 7B455 69402150 λίβρες2150 λίβρες2150 λίβρεςΑτσάλι96 "Μεσαίο γκριΜοριοσανίδες36 "€1,126.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TENNSCO 6940 Storage Rack Starter Unit 96"x48"x96", Γαλβανισμένο Σύρμα
€1,288.76 /μονάδα