Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SOUTHWIRE COMPANY 26000125-2 Line Cord, GFCI, 25 Feet Size, Yellow, Plug Configuration NEMA 6-20P | CE9YGF 55CW91

SOUTHWIRE COMPANY 26000125-2 Line Cord, GFCI, 25 Feet Size, Yellow, Plug Configuration NEMA 6-20P

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE9YGF Πρότυπο: 26000125-2Cross Ref: 55CW91

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€333.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραμμικό καλώδιο GFCI
ΧρώμαΚίτρινο
καλώδιο Μήκος25 πόδια.
Βαθμολογία περιβλήματοςΑδιάβροχη
Στέγαση Υλικόπλαστικός
HPΔεν έχει αξιολογηθεί
Hz60
Μέγιστη. Amps20
Ονομαστική εκτός Dia.0.44 "
Αριθμός αγωγών3
Αριθμός καταστημάτων1
Διαμόρφωση βύσματοςNEMA 6-20P
Επαναφορά τύπουΧειροκίνητο
Τάση240 VAC
Μέγεθος καλωδίου13 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7482
Χώρα ΠροέλευσηςHN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SOUTHWIRE COMPANY 26000125-2 Line Cord, GFCI, 25 Feet Size, Yellow, Plug Configuration NEMA 6-20P
€333.40 /μονάδα