Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TEMPCO TMW00018 Θερμοστοιχείο μαγνήτη τύπου J Μόλυβδος 144 σε | AC8GUZ 3AAA9

TEMPCO TMW00018 Μαγνητικό θερμοστοιχείο Τύπου J Καλώδιο 144 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8GUZ Μοντέλο: TMW00018Σταυρός: 3AAA9

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€155.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμοστοιχείο μαγνητών
ΚατασκευήΘερμοστοιχείο με ελατήριο που συνδέεται με μαγνήτη 6 πόλων
Ακρίβεια σφάλματος (%)+/- 0.75
Ακρίβεια σφάλματος (βαθμός Γ)+/- 2.2
ΜόνωσηPTFE
Μήκος μολύβδου144 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος βύσματος ή σύνδεσηςΤερματικό πιρούνι
Μήκος ανιχνευτή1.25 "
Θερμ. Όριο (βαθμός F)400
Στοιχείο θερμοζεύγους20 AWG
Τύπος θερμοζεύγουςJ
ΧαρακτηριστικάJ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8543709650
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος μολύβδουΧαρακτηριστικάΤιμή
TEMPCO TMW00017 Θερμοστοιχείο μαγνήτη τύπου J Μόλυβδος 72 In | AC8GUY 3AAA8 TMW0001772 "J€136.87
TEMPCO TMW00019 Μαγνήτης Θερμοστοιχείο Τύπος Κ Μόλυβδος 72 In | AC8LPQ 3CAF1 TMW0001972 "K€148.72
TEMPCO TMW00020 Μαγνήτης Θερμοστοιχείο Τύπος Κ Μόλυβδος 144 σε | AC8LPR 3CAF2 TMW00020144 "K€181.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TEMPCO TMW00018 Μαγνητικό θερμοστοιχείο Τύπου J Καλώδιο 144 In
€155.87 /μονάδα