Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TEMPCO TCP10222 Θερμοστοιχείο τύπου J Ρυθμιζόμενο | AE7QLR 5ZY17

TEMPCO TCP10222 Θερμοστοιχείο Τύπου J Ρυθμιζόμενο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7QLR Μοντέλο: TCP10222Σταυρός: 5ZY17

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€54.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενο ελατήριο θερμοστοιχείο
Ακρίβεια σφάλματος (%)+ / - 0.75
ΜόνωσηFiberglass με πλεξούδα από ανοξείδωτο ατσάλι
Μήκος μολύβδου96 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος βύσματος ή σύνδεσηςΤερματικό πιρούνι
Μήκος ανιχνευτή6.5 "
Μέγεθος θήκης (σε.)0.188
Θερμ. Όριο (βαθμός F)900
Στοιχείο θερμοζεύγους20 AWG
Τύπος θερμοζεύγουςJ
ΧαρακτηριστικάJ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.081
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ9025198080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατασκευήΜόνωσηΕίδοςΜήκος μολύβδουΥλικόΜήκος ανιχνευτήΧαρακτηριστικάΤιμή
TEMPCO MTA00802 Θερμοστοιχείο τύπου J | AE7QLJ 5ZY10 MTA00802Μεταλλικό μονωμένο καλώδιοΤο οξείδιο του μαγνησίουΘερμοστοιχείο γενικής χρήσης-304 από ανοξείδωτο ατσάλι12 "J€54.86
TEMPCO MTA00803 Θερμοστοιχείο τύπου J | AE7QLK 5ZY11 MTA00803Μεταλλικό μονωμένο καλώδιοΤο οξείδιο του μαγνησίουΘερμοστοιχείο γενικής χρήσης-304 από ανοξείδωτο ατσάλι18 "J€62.15
TEMPCO MTA00804 Θερμοστοιχείο τύπου Κ | AE7QLL 5ZY12 MTA00804Μεταλλικό μονωμένο καλώδιοΤο οξείδιο του μαγνησίουΘερμοστοιχείο γενικής χρήσης-600 Ινκόνελ12 "K€76.23
TEMPCO MTA00805 Θερμοστοιχείο τύπου Κ | AE7QLM 5ZY13 MTA00805Μεταλλικό μονωμένο καλώδιοΤο οξείδιο του μαγνησίουΘερμοστοιχείο γενικής χρήσης-600 Ινκόνελ18 "K€91.13
TEMPCO RTD00361 Ανιχνευτής θερμοκρασίας αντίστασης τύπου θερμοστοιχείου | AE7QLN 5ZY14 RTD00361-Μπουφάν PTFEΈρευνα RTD6ft.316 από ανοξείδωτο ατσάλι6"100 Ohms€45.36
TEMPCO TCP10220 Θερμοστοιχείο τύπου J Ρυθμιζόμενο | AE7QLP 5ZY15 TCP10220-Fiberglass με πλεξούδα από ανοξείδωτο ατσάλιΡυθμιζόμενο ελατήριο θερμοστοιχείο48 "304 από ανοξείδωτο ατσάλι6.5 "J€39.22
TEMPCO TCP10221 Θερμοστοιχείο Type J Ρυθμιζόμενο | AE7QLQ 5ZY16 TCP10221-Fiberglass με πλεξούδα από ανοξείδωτο ατσάλιΡυθμιζόμενο ελατήριο θερμοστοιχείο72 "304 από ανοξείδωτο ατσάλι6.5 "J€45.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TEMPCO TCP10222 Θερμοστοιχείο Τύπου J Ρυθμιζόμενο
€54.42 /μονάδα