Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TEMPCO MTA01189 Θερμοστοιχείο Τύπου K Μήκος 24 In | AC8HRZ 3AEY6

TEMPCO MTA01189 Θερμοστοιχείο Θερμοστοιχείου Τύπου K Μήκος 24 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8HRZ Μοντέλο: MTA01189Κωδ. Cross: 3AEY6

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€63.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμοστοιχείο ανιχνευτή
Ακρίβεια σφάλματος (%)(Πάνω από 293 C) +/- 0.75
Ακρίβεια σφάλματος (βαθμός Γ)+/- 2.2 Κάτω από 293
ΜόνωσηΤο οξείδιο του μαγνησίου
ΥλικόInconel 600
Μέγιστη. Πίεση1000 psi
Τύπος βύσματος ή σύνδεσηςΜίνι βύσμα
Μήκος ανιχνευτή24 "
Μέγεθος θήκης (σε.)0.125
Θερμ. Όριο (βαθμός F)2100
Στοιχείο θερμοζεύγους24 AWG
Τύπος θερμοζεύγουςK
ΧαρακτηριστικάK

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)78.49
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ9025198080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατασκευήΜόνωσηΜήκος μολύβδουΥλικόΜήκος ανιχνευτήΧαρακτηριστικάΤιμή
TEMPCO TTW00179 Thermocouple Probe Type J Μήκος 12 In | AC8GUQ 3AAA1 TTW001793/16 "Dia. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με συμπίεση για τοποθέτησηFiberglass72 "304 από ανοξείδωτο ατσάλι12 "J€34.05
TEMPCO TTW00180 Θερμοστοιχείο Probe Type K Μήκος 3 In | AC8GUR 3AAA2 TTW001803/16 "Dia. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με συμπίεση για τοποθέτησηFiberglass36 "304 από ανοξείδωτο ατσάλι3"K€30.17
TEMPCO TTW00181 Θερμοηλεκτρικός αισθητήρας τύπου Κ Μήκος 6 ίντσες | AC8GUT 3AAA3 TTW001813/16 "Dia. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με συμπίεση για τοποθέτησηFiberglass72 "304 από ανοξείδωτο ατσάλι6"K€40.18
TEMPCO TTW00182 Θερμοστοιχείο Probe Type K Μήκος 12 In | AC8GUU 3AAA4 TTW001823/16 "Dia. 304 SS Probe W / Fiberglass μόνωση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί W / Compression Fitting to MountFiberglass72 "304 από ανοξείδωτο ατσάλι12 "K€46.79
TEMPCO TCP60089 Θερμοστοιχείο Probe Type J Μήκος 4 In | AC8GUV 3AAA5 TCP600893/16 "Dia. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με συμπίεση για τοποθέτησηFiberglass72 "304 από ανοξείδωτο ατσάλι4"J€57.93
TEMPCO TCP60090 Θερμοστοιχείο Probe Type J Μήκος 4 In | AC8GUW 3AAA6 TCP600903/16 "Dia. Με 1/8" NPT Brass Compression Fitting to MountFiberglass96 "304 από ανοξείδωτο ατσάλι4"J€68.59
TEMPCO TCP60091 Θερμοστοιχείο Probe Type J Μήκος 4 In | AC8GUX 3AAA7 TCP600913/16 "Dia. Με 1/8" NPT Brass Compression Fitting to MountFiberglass120 "304 από ανοξείδωτο ατσάλι4"J€80.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TEMPCO MTA01189 Θερμοστοιχείο Θερμοστοιχείου Τύπου K Μήκος 24 ίντσες
€63.83 /μονάδα