Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TEMPCO MSH02285 Μόνωση θερμαντήρα ταινίας 240v 24 ίντσες 900 βαθμούς Φαρενάιτ | AC2ZAV 2PCH7

TEMPCO MSH02285 Μονωμένος θερμαντήρας ταινίας 240v 24 ιντσών 900 βαθμούς Φαρενάιτ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2ZAV Μοντέλο: MSH02285Cross Ref: 2PCH7

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€170.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμάστρα με μόνωση καναλιών
Πλάτος στοιχείου3"
ΥλικόΛίγο
Μέγιστη. Θήκη Θήκη.900 βαθμοί F
Διάσταση στήριξης23.375 "
Συνολικό μήκος24 "
Φάση1
Βίδα μεγέθους10-32
Υλικό θήκηςΑνθεκτικό στη σκουριά επικαλυμμένο χάλυβα
ΤερματικάΔιαδοχικά στο One End
Τάση240V
Πυκνότητα Watt14W / τετραγωνικά σε.
Watts600

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6975
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8516808000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μήκος τρύπας με σχισμή (9/32 ")
    • Πλάτος οπής με σχισμές (3/8 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση στήριξηςΣυνολικό μήκοςΤάσηΠυκνότητα WattWattsΤιμή
TEMPCO MSH02258 Μόνωση θερμοσίφωνας 120v 4 ίντσες Μήκος 900 βαθμοί Φαρενάιτ | AC2YZR 2PCD7 MSH022583.375 "4"120V30W / τετραγωνικά σε.75€82.19
TEMPCO MSH02259 Μόνωση θερμαντήρα λωρίδας 240v 4 ίντσες μήκος 900 βαθμός Φαρενάιτ | AC2YZT 2PCD8 MSH022593.375 "4"240V30W / τετραγωνικά σε.75€50.64
TEMPCO MSH02260 Μόνωση θερμοσίφωνας 120v 6 ίντσες μήκος 900 βαθμός Φαρενάιτ AC2YZU 2PCD9 MSH022605.375 "6"120V23W / τετραγωνικά σε.100€81.39
TEMPCO MSH02261 Μονωτική θερμαντική ταινία 240v 6 ίντσες Μήκος 900 βαθμούς Φαρενάιτ | AC2YZV 2PCE1 MSH022615.375 "6"240V23W / τετραγωνικά σε.100€49.65
TEMPCO MSH02262 Μόνωση θερμαντήρα ταινίας 120v Μήκος 8 ιντσών 900 βαθμοί Φαρενάιτ | AC2YZW 2PCE2 MSH022627.375 "8"120V22W / τετραγωνικά σε.150€63.62
TEMPCO MSH02263 Μόνωση θερμοσίφωνας 240v 8 ίντσες μήκος 900 βαθμός Φαρενάιτ | AC2YZX 2PCE3 MSH022637.375 "8"240V22W / τετραγωνικά σε.150€79.42
TEMPCO MSH02264 Μόνωση θερμαντικού σώματος 120v 10 ίντσες 900 βαθμούς Φαρενάιτ | AC2YZY 2PCE4 MSH022649.375 "10 "120V23W / τετραγωνικά σε.200€62.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TEMPCO MSH02285 Μονωμένος θερμαντήρας ταινίας 240v 24 ιντσών 900 βαθμούς Φαρενάιτ
€170.63 /μονάδα