Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TEMPCO MPP52402 Band Heater 240v 1 Inch Πλάτος 1400 Degree F | AC3TDL 2VYF3

TEMPCO MPP52402 Θερμαντήρας ζώνης 240v 1 ίντσας πλάτος 1400 μοίρες F

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3TDL Μοντέλο: MPP52402Cross Ref: 2VYF3

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€168.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμοσίφωνα
Ενισχυτές1.25
Μέσα Dia.1.5 "
ΥλικόΘήκη από κράμα μόνωσης SS
Μέγιστη. Θερμ.1400 βαθμοί F
ΤερματικάΚανένας
ΛήξηΚαλώδιο μολύβδου 12 "με πλεξούδα SS 10"
Τάση240
Πυκνότητα Watt81 τ.μ.
Watts300
Πλάτος1"
Ανοχή πλάτους+/- 3/32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8516808000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΜέσα Dia.Πυκνότητα WattWattsΠλάτοςΤιμή
TEMPCO MPP52903 Band Heater 240v 1-1 / 2 Inch Πλάτος 1400 Degree F | AC3TDN 2VYF5 MPP529031.881.5 "81 τ.μ.4501.5 "€167.78
TEMPCO MPP53202 Band Heater 240v 1400 Degree F 2 Inch Πλάτος | AC3TDQ 2VYF7 MPP532021.881.5 "61 τ.μ.4502"€181.90
TEMPCO MPP54901 Θέρμανση ζώνης 240v 1400 Degree F 1-1 / 2 Inch Πλάτος | AC3TDT 2VYF9 MPP549011.672"50 τ.μ.4001.5 "€184.49
TEMPCO MPP56101 Band Heater 1400 Degree F 240v 1-1 / 2 Inch Πλάτος | AC3TDV 2VYG2 MPP561012.082.5 "49 τ.μ.5001.5 "€178.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TEMPCO MPP52402 Θερμαντήρας ζώνης 240v 1 ίντσας πλάτος 1400 μοίρες F
€168.28 /μονάδα