ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 11C858 Πράσινο πλισέ 10 x 24 x 1 Merv13 | AA2VDZ

AIR HANDLER 11C858 Πράσινη πιέτα 10 x 24 x 1 Merv13

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2VDZ Μοντέλο: 11C858

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€21.41 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 12
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠράσινο πτυχωτό φίλτρο
Πραγματικό βάθος3 / 4 "
Πραγματικό ύψος9.375 "
Πραγματικό πλάτος23.375 "
Τελική συνιστώμενη αντίσταση1.0 "WC
κορνίζαΝαι
Τύπος πλαισίουΑνθεκτικό σε υγρασία χαρτόνι
Υψηλή αρχική αντίσταση0.25 "WC
Υψηλής Ταχύτητας375 fpm
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Μέγιστη. Ταχύτητα500 fpm
Περιοχή πολυμέσων3.9 τετραγωνικά πόδια.
Merv13
Ονομαστικό βάθος1"
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου10x24x1
Ονομαστικό ύψος10 "
Ονομαστική πτυχή85%
Ονομαστικό πλάτος24 "
Πτυχές ανά γραμμικό πόδι9

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΠραγματικό βάθοςΠραγματικό ύψοςΟνομαστικό ύψοςΟνομαστικό πλάτοςΠτυχές ανά γραμμικό πόδιΠραγματικό πλάτοςΥψηλή αρχική αντίστασηΤιμή
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 11C857 Πράσινο πλισέ 10 x 20 x 1 Merv13 | AA2VDY 11C85710x20x13 / 4 "9.5 "10 "20 "919.5 "0.25 "WC€15.65
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 11C859 Πράσινο πλισέ 10 x 25 x 1 Merv13 | AA2VEA 11C85910x25x13 / 4 "9.75 "10 "25 "924.75 "0.25 "WC€22.61
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΑΕΡΑ 11C860 Πράσινο πλισέ 12 x 12 x 1 Merv13 | AA2VEB 11C86012x12x13 / 4 "11.75 "12 "12 "911.75 "0.25 "WC€24.54
ΧΕΙΡΟΛΟΓΟΣ ΑΕΡΑ 11C861 Πράσινο πλισέ 12 x 20 x 1 Merv13 | AA2VEC 11C86112x20x13 / 4 "11.75 "12 "20 "919.75 "0.25 "WC€21.41
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 11C862 Πράσινο πλισέ 12 x 24 x 1 Merv13 | AA2VED 11C86212x24x13 / 4 "11.375 "12 "24 "923.375 "0.25 "WC€22.55
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 11C863 Πράσινο πλισέ 12 x 25 x 1 Merv13 | AA2VEE 11C86312x25x13 / 4 "11.75 "12 "25 "924.75 "0.25 "WC€22.84
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 11C864 Πράσινο πλισέ 14 x 20 x 1 Merv13 | AA2VEF 11C86414x20x13 / 4 "13.5 "14 "20 "919.5 "0.25 "WC€21.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER 11C858 Πράσινη πιέτα 10 x 24 x 1 Merv13
€21.41 /μονάδα