Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TEMPCO HDC20591 Swaged Cartridge Heater 97 Watt / Τετ. ίντσα | AD8YEH 4NJZ9

TEMPCO HDC20591 Swaged Cartridge Heater 97 Watt / Τετ. Ιντσα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8YEH Μοντέλο: HDC20591Σταυρός: 4NJZ9

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€53.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμαντήρας κασέτας Swaged
Διάμετρος1 / 2 "
Μήκος μολύβδου12 "
Μήκος1.5 "
Μέγιστη. Θερμ. Ικανότητα1400 βαθμοί F
Precision Sheath Dia. Ανοχή+/- 0.002 "
Υλικό θήκης321 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τάση240
Πυκνότητα Watt97W / τετραγωνικά σε.
Watts150

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8516808000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜήκοςPrecision Sheath Dia. ΑνοχήΠυκνότητα WattWattsΤιμή
TEMPCO HDC20561 Θερμοσίφωνας Swaged Cartridge 255 Watt / Sq. Ίντσα | AD8YBK 4NJP5 HDC205611 / 4 "1.5 "+/- 0.002 "255W / τετραγωνικά σε.200€51.24
TEMPCO HDC20539 Θερμοσίφωνας Swaged Cartridge 153 Watt / Sq. Ίντσα | AD8YBT 4NJR6 HDC205391 / 4 "3"+/- 0.002 "153W / τετραγωνικά σε.300€51.38
TEMPCO HDC20543 Θερμοσίφωνας Swaged Cartridge 109 Watts / Sq. Ίντσα | AD8YBX 4NJT1 HDC205431 / 4 "4"+/- 0.002 "109W / τετραγωνικά σε.300€53.06
TEMPCO HDC11646 Swaged Cartridge Heater 113 Watts / Sq. Ίντσα | AD8YCA 4NJT4 HDC116461 / 4 "5"+/- 0.002 "113W / τετραγωνικά σε.400€58.85
TEMPCO HDC20545 Swaged Cartridge Heater 104 Watt / Sq. Ίντσα | AD8YCC 4NJT6 HDC205451 / 4 "6"+/- 0.002 "104W / τετραγωνικά σε.450€64.33
TEMPCO HDC20546 Swaged Cartridge Heater 100 Watt / τετραγωνικά. Ίντσα | AD8YCE 4NJT8 HDC205461 / 4 "7"+/- 0.002 "100W / τετραγωνικά σε.500€67.17
TEMPCO HDC09117 Swaged Cartridge Heater 8 Inch μήκος | AD8YCF 4NJT9 HDC091171 / 4 "8"+/- 0.002 "102W / τετραγωνικά σε.600€73.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TEMPCO HDC20591 Swaged Cartridge Heater 97 Watt / Τετ. Ιντσα
€53.84 /μονάδα