Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TEMPCO HDC20539 Θερμοσίφωνας Swaged Cartridge 153 Watt / Sq. Ίντσα | AD8YBT 4NJR6

TEMPCO HDC20539 Swaged Cartridge Heater 153 Watt / Τετ. Ιντσα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8YBT Μοντέλο: HDC20539Cross Ref: 4NJR6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€52.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμαντήρας κασέτας Swaged
Διάμετρος1 / 4 "
Μήκος μολύβδου12 "
Μήκος3"
Μέγιστη. Θερμ. Ικανότητα1400 βαθμοί F
Precision Sheath Dia. Ανοχή+/- 0.002 "
Υλικό θήκης321 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τάση240
Πυκνότητα Watt153W / τετραγωνικά σε.
Watts300

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8516808000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜήκοςPrecision Sheath Dia. ΑνοχήΠυκνότητα WattWattsΤιμή
TEMPCO HDC20561 Θερμοσίφωνας Swaged Cartridge 255 Watt / Sq. Ίντσα | AD8YBK 4NJP5 HDC205611 / 4 "1.5 "+/- 0.002 "255W / τετραγωνικά σε.200€52.42
TEMPCO HDC20543 Θερμοσίφωνας Swaged Cartridge 109 Watts / Sq. Ίντσα | AD8YBX 4NJT1 HDC205431 / 4 "4"+/- 0.002 "109W / τετραγωνικά σε.300€53.06
TEMPCO HDC11646 Swaged Cartridge Heater 113 Watts / Sq. Ίντσα | AD8YCA 4NJT4 HDC116461 / 4 "5"+/- 0.002 "113W / τετραγωνικά σε.400€60.27
TEMPCO HDC20545 Swaged Cartridge Heater 104 Watt / Sq. Ίντσα | AD8YCC 4NJT6 HDC205451 / 4 "6"+/- 0.002 "104W / τετραγωνικά σε.450€65.95
TEMPCO HDC20546 Swaged Cartridge Heater 100 Watt / τετραγωνικά. Ίντσα | AD8YCE 4NJT8 HDC205461 / 4 "7"+/- 0.002 "100W / τετραγωνικά σε.500€71.44
TEMPCO HDC09117 Swaged Cartridge Heater 8 Inch μήκος | AD8YCF 4NJT9 HDC091171 / 4 "8"+/- 0.002 "102W / τετραγωνικά σε.600€75.51
TEMPCO HDC13361 Θερμοσίφωνας Swaged Cartridge 101 Watt / Sq. Ίντσα | AD8YCG 4NJU1 HDC133611 / 4 "10 "+/- 0.002 "101W / τετραγωνικά σε.750€87.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TEMPCO HDC20539 Swaged Cartridge Heater 153 Watt / Τετ. Ιντσα
€52.57 /μονάδα