Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TEMPCO HDC00280 Swaged Cartridge Heater 61 Watts / τετραγωνικά. Ίντσα | AD8XYY 4NJG1

TEMPCO HDC00280 Swaged Cartridge Heater 61 Watt / Τετ. Ιντσα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8XYY Μοντέλο: HDC00280Cross Ref: 4NJG1

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€42.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμαντήρας κασέτας Swaged
Διάμετρος3 / 8 "
Μήκος μολύβδου10 "
Μήκος4"
Μέγιστη. Θερμ. Ικανότητα1400 βαθμοί F
Precision Sheath Dia. Ανοχή+/- 0.002 "
Υλικό θήκης321 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τάση240
Πυκνότητα Watt61W / τετραγωνικά σε.
Watts250

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8516808000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜήκοςΠυκνότητα WattWattsΤιμή
TEMPCO HDC19112 Swaged Cartridge Heater 87 Watt / τετραγωνικά. Ίντσα | AD8XWR 4NHZ4 HDC191121 / 8 "2"87W / τετραγωνικά σε.50€64.86
TEMPCO HDC19113 Swaged Cartridge Heater 175 Watt / τετραγωνικά. Ίντσα | AD8XWU 4NHZ6 HDC191131 / 8 "2"175W / τετραγωνικά σε.100€65.10
TEMPCO HDC00004 Swaged Cartridge Heater Διάμετρος 1/4 ίντσας | AD8XXD 4NJA5 HDC000041 / 4 "1"255W / τετραγωνικά σε.100€37.24
TEMPCO HDC00019 Swaged Cartridge Heater 191 Watt / τετραγωνικά. Ίντσα | AD8XXF 4NJA7 HDC000191 / 4 "1.5 "191W / τετραγωνικά σε.150€37.54
TEMPCO HDC00023 Θερμοσίφωνας Swaged Cartridge 255 Watt / Sq. Ίντσα | AD8XXH 4NJA9 HDC000231 / 4 "1.5 "255W / τετραγωνικά σε.200€36.00
TEMPCO HDC00046 Swaged Cartridge Heater 159 Watt / Sq. Ίντσα | AD8XXM 4NJC4 HDC000461 / 4 "2.5 "159W / τετραγωνικά σε.250€36.65
TEMPCO HDC00060 Swaged Cartridge Heater 153 Watt / τετραγωνικά. Ίντσα | AD8XXR 4NJC8 HDC000601 / 4 "3"153W / τετραγωνικά σε.300€37.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TEMPCO HDC00280 Swaged Cartridge Heater 61 Watt / Τετ. Ιντσα
€42.09 /μονάδα